LUBE ゲージ ベントオイル
Lube (LDI Industries) の通気式オイル ゲージは、ベアリング ハウジングとギアボックス内の流体レベルをすばやく簡単に視覚的に確認できます。 それらは、空気圧縮機、タンク、ポンプ、および配管システムで使用されます。
特徴
- 潤滑剤通気式オイルゲージは、耐久性と美観のために真ちゅう構造を特徴としています。
- それらは、漏れ防止接続のための耐油性および耐水性のためのブナ N シールで固定されています。
- これらのオイル ゲージには、耐熱衝撃性のためのホウケイ酸ガラス サイトがあります。
- 液体レベルの光学的透明度を 360 度視覚的に調整できるウィンドウが特徴で、長さは 4.33 ~ 12.58 インチです。
よくある質問
潤滑油通気式オイルゲージの最大動作温度は何度ですか?
最高動作温度は、標準の Buna N シールで華氏 250 度です。
これらの通気式オイルゲージをコンパクトなスペースに設置するにはどうすればよいですか?
- 狭いスペースに取り付ける前に、オイルゲージのベースを分解して、ベースをリザーバーから分離して取り付けることができます。
- ベースを所定の位置に配置したら、緩めたオイル ゲージ コンポーネントをベースに再組み立てし、適切に締めます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- 非常用照明器具
- フォークリフトリフティングビームとフック
- 消防および救助ファンの付属品
- ジブクレーン
- HVACモーター
- 噴霧器とスプレッダー
- 緊急時への備え
- カップリングの首輪とアダプター
- はかりとはかり付属品
- BUSSMANN AAO シリーズ英国および IEC ヒューズ
- VULCAN HART 真空ガス制御
- COXREELS SHWシリーズ溶接ホースリール
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クイックピックビンワイヤーシェルフユニット
- LEESON JP Pump Motors、三相、防滴、ベース付き C フェース、ベースなし
- ANVIL 黒鋼ソリッドスクエアヘビーデューティプラグ
- SPEARS VALVES CPVC標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- 80/20 25 シリーズ 25-2525 プロファイル T スロット付き押出成形品
- HAKKO ノズル
- ENERPAC WMCシリーズカッター