シェーカーとローテーター
卓上オービタルシェーカー
形式 | モデル | タイプ | 電圧 | 軌道径 | Hz | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6130.HD | ¥1,109,018 | 見積依頼 | |||||
A | E6130.HD.IN | ¥1,483,636 | 見積依頼 | |||||
A | E6130.IN | ¥1,236,363 | 見積依頼 | |||||
B | E6130 | ¥976,727 | ||||||
B | E6130.SS | ¥757,272 | 見積依頼 |
ロングストロークレシプロカルシェーカー
Eberbach ロングストローク往復シェーカーは、製薬施設や医療施設での化学薬品や溶液の処理に積極的な混合動作が要求される用途に最適です。 デジタルタイマーとタコメーターを備えており、プログラムを迅速にセットアップでき、統合されたハンドルバーにより簡単に導入できます。 一部のモデルには、反応性の化学物質や液体による回路への損傷を防ぐため、湿気やこぼれに強い電子機器が搭載されています。 これらのロングストローク往復シェーカーは、115 および 230 V のオプションが用意されており、幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eberbach ロングストローク往復シェーカーは、製薬施設や医療施設での化学薬品や溶液の処理に積極的な混合動作が要求される用途に最適です。 デジタルタイマーとタコメーターを備えており、プログラムを迅速にセットアップでき、統合されたハンドルバーにより簡単に導入できます。 一部のモデルには、反応性の化学物質や液体による回路への損傷を防ぐため、湿気やこぼれに強い電子機器が搭載されています。 これらのロングストローク往復シェーカーは、115 および 230 V のオプションが用意されており、幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ヘビーデューティーレシプロカルシェーカー
Eberbach の頑丈な往復シェーカーは、化学物質を連続的に前後運動で混合できるように設計されています。 粉体塗装されたステンレス鋼の構造は、最大 500 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのシェーカーは、115 分あたり最大 230 振動の速度で振動できる 240 または 1VAC モーターによって駆動されます。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 これらのシェーカーは、1-2/10 インチの水平ストロークを備えており、激しく振とうできます。 高さ 11、38、XNUMX インチの幅広い往復シェーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eberbach の頑丈な往復シェーカーは、化学物質を連続的に前後運動で混合できるように設計されています。 粉体塗装されたステンレス鋼の構造は、最大 500 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのシェーカーは、115 分あたり最大 230 振動の速度で振動できる 240 または 1VAC モーターによって駆動されます。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 これらのシェーカーは、1-2/10 インチの水平ストロークを備えており、激しく振とうできます。 高さ 11、38、XNUMX インチの幅広い往復シェーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 電圧 | 容量 | 速度 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5903.HD | ¥1,839,090 | ||||||
A | E5903.HD.25 | ¥1,882,363 | ||||||
B | E5903.HDP.25 | ¥4,327,272 | ||||||
C | E5903.SS | ¥1,730,909 | ||||||
B | E5903.HDP | ¥9,197,386 | ||||||
D | E5902.HD.SS | ¥1,774,181 | ||||||
E | E5900 | ¥1,607,272 | ||||||
E | E5900.SS | ¥1,622,727 | ||||||
F | E5902.HD | ¥4,136,780 | ||||||
A | E5903 | ¥1,854,545 | ||||||
F | E5902.HD.25 | ¥4,218,534 | ||||||
E | E5900.25 | ¥2,207,372 | ||||||
A | E5903.25 | ¥2,534,390 | ||||||
A | E5903.25.SS | ¥1,774,181 |
Incu シェーカー シリーズ ミニ シリーズ インキュベーション シェーカー
エバーラストシリーズロッカー
BenchBlotter シリーズ プラットフォーム ロッカー
BenchRocker シリーズ 3D 章動シェーカー
ラージオービタルシェーカー
形式 | モデル | タイプ | 電圧 | 容量 | 終了 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6145.IN | ¥2,225,454 | 見積依頼 | |||||
B | E6145.IS.S | ¥2,704,545 | 見積依頼 | |||||
C | E6145.25 | ¥1,298,181 | ||||||
D | E6145.SS | ¥2,101,818 | 見積依頼 | |||||
E | E6145 | ¥2,040,000 |
フィンガー クランプ アルミニウム 直径 3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
075-777-00 | AH8EFP | ¥17,080 |
トッププラットフォームアルミニウム直径3/4インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
075-765-31 | AH8EFZ | ¥190,499 |
ミニボルテックスミキサー、ボルテックスミキサー、0 ~ 3000 RPM、1 x 50 mL、周囲温度 4 ~ 30 ℃
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
077-837-00 | CQ8BQN | ¥51,199 |
滑り止めトレイ、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SI-M150 | CR8PAT | ¥37,516 |
オービタルシェーカー、フラットマットプラットフォーム、230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BT1010-E | CE7MGV | ¥556,178 |
容積測定クランプ アルミニウム 直径 3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
075-777-18 | AH8EGB | ¥39,151 |
ローラープラットフォーム調整珍しい容器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BT300-RP | AA6QNR | ¥80,055 |
マイクロチューブラック アルミ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
30400114 | CT4JXC | ¥36,679 |
加熱モジュール、金属
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
036130470 | CR3UZN | ¥671,228 |
3Dロッカー、フラットマット付き、13.5 x 13インチのプラットフォーム、100~240V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B3D5000 | CJ4KFJ | ¥263,325 | 詳細を参照してください。 |
シェーカーとローテーター
シェーカーとローテーターは、細胞と微生物の培養をバイオプロセシングしたり、発酵プロセスを曝気したりするために、回転スワールまたは左右のアクションを提供するように設計されています。 Raptor Supplies は、Eberbach、Burrell Scientific、 ベンチマークサイエンティフィック, ラボコンパニオン & LWサイエンティフィック 食品および飲料、化学加工産業、研究室での用途に最適です。 エーバーバッハh シェーカーは、120 ~ 2200 rpm の振盪速度範囲で水溶液を渦巻き状に混合するように設計されており、デジタル タコメーターによって継続的に監視されます。 これらの Eberbach 往復シェーカーのユニークなロッカー アーム設計により、水平方向と垂直方向の両方の動作が可能で、高耐久、固定速度、可変速度、防爆モーターのバリエーションが提供されています。 バレル・サイエンティフィック 100〜240 Vの範囲の複数の電圧電源での動作を許可し、顧客の要件に応じて、継続的かつ制御された動作のための内蔵タイマー機能を備えています。 これらのラボシェーカーマシンには、さまざまな容器やフラスコで使用できる4つの完全に調整可能なクランプバーと、繊細な実験装置で使用するための滑り止めプラットフォームが装備されています。
詳細はこちら
- 溶接用品
- ロープとロープアクセサリー
- マテリアルリフト
- ターニングツール
- ブリアブルガス
- ピン端子
- シムストックの品揃え
- 壁と机の湿度計
- 電動インペラ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- PROTO 標準SAEラチェットコンビネーションレンチ
- SQUARE D 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR ロッドスチール5/8インチ
- GROTE 表面実装
- GRAINGER ユーティリティカート、黒
- ADVANTECH 標準試験用ふるい
- DAYTON インレットホース
- NIBCO フラットトップキャップ、ポリビニリデン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSS一減速減速機
- SCHLAGE ロックセットシリンダー