冷凍制御
コントロールサイクル、ユニバーサルキット、クローズオンライズスイッチアクション
Ranco Aシリーズのファン制御サイクルは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御するOEM制御に取って代わります。 ブレークオフシャフト、ダイヤルノブ、取り付けブラケットが含まれているため、すばやく簡単に取り付けることができ、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)またはSPDT(単極双投)スイッチを備えています。 これらのキットは、温度が上昇購入に進む閉じた電気回路に接続し、温度が下がると自動的にリセットして開くスイッチ動作を恐れて、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。 華氏45度から90度の範囲の温度で利用可能なこれらのキットの広い範囲から選択してください。
Ranco Aシリーズのファン制御サイクルは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御するOEM制御に取って代わります。 ブレークオフシャフト、ダイヤルノブ、取り付けブラケットが含まれているため、すばやく簡単に取り付けることができ、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)またはSPDT(単極双投)スイッチを備えています。 これらのキットは、温度が上昇購入に進む閉じた電気回路に接続し、温度が下がると自動的にリセットして開くスイッチ動作を恐れて、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。 華氏45度から90度の範囲の温度で利用可能なこれらのキットの広い範囲から選択してください。
プログラム可能なライン電圧サーモスタット
電動アクチュエータ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TFB120-S | ¥69,680 | ||
B | TFRB24 | ¥54,168 | ||
C | LMB24-SR-T | ¥43,707 | ||
D | NMB24-MFT | ¥81,634 | ||
E | TR24-SR-T | ¥42,995 | ||
F | AMB24-3 | ¥62,904 | ||
G | AMB24-SR | ¥87,770 | ||
H | LF24-SR | ¥78,722 | ||
I | LF24 | ¥58,265 | ||
J | LF24-MFT | ¥95,032 | ||
K | FSNF120 | ¥110,723 | ||
L | AFB24-SR | ¥100,395 | ||
M | AFB24 | ¥87,717 | ||
N | AFUP | ¥101,823 | ||
O | AFBUP-S | ¥115,298 | ||
P | NMB24-SR | ¥59,876 | ||
Q | NMB24-3 | ¥46,412 | ||
R | LRB24-3 | ¥38,517 | ||
S | LF24-3 | ¥72,179 | ||
T | FSLF120 | ¥99,728 | ||
U | LF120-S | ¥75,917 | ||
V | AFB24-MFT | ¥110,330 | ||
W | AFB24-S | ¥106,203 | ||
X | LMB24-SR | ¥48,936 | ||
Y | NFB24-SR | ¥97,488 |
電動アクチュエータ
コントロール
電子温度制御
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MT-519E | ¥27,174 | |
B | RT-607ELプラス 12/24V | ¥27,550 | |
B | RT-607E プラス 115/230V | ¥27,550 |
電動アクチュエータ
電子温度制御
冷凍制御
Ranco 冷却制御は、適切な保持温度を確保するために、互換性のある機器の故障部品を交換するために使用されます。 これらには、簡単かつ迅速に取り付けられるブレークオフ シャフト、ダイヤル ノブ、取り付けブラケットが含まれており、感知された温度に応じて冷凍システムの電気コンポーネントを切り替えます。 これらの制御装置には、3 つの端子間の接続を切断または接続し、温度設定を調整または固定するための SPST (単極単投) オン/オフ スイッチが付いています。 これらは高アンペア数の接点を提供し、体積補償器用にレーザー溶接されたステンレス鋼ベローズも提供し、高圧と高温に耐えます。 取り付けが簡単なネジ付きのクイック接続端子があり、42 ~ XNUMX °F の範囲で温度を制御できます。
Ranco 冷却制御は、適切な保持温度を確保するために、互換性のある機器の故障部品を交換するために使用されます。 これらには、簡単かつ迅速に取り付けられるブレークオフ シャフト、ダイヤル ノブ、取り付けブラケットが含まれており、感知された温度に応じて冷凍システムの電気コンポーネントを切り替えます。 これらの制御装置には、3 つの端子間の接続を切断または接続し、温度設定を調整または固定するための SPST (単極単投) オン/オフ スイッチが付いています。 これらは高アンペア数の接点を提供し、体積補償器用にレーザー溶接されたステンレス鋼ベローズも提供し、高圧と高温に耐えます。 取り付けが簡単なネジ付きのクイック接続端子があり、42 ~ XNUMX °F の範囲で温度を制御できます。
形式 | モデル | 制御範囲 | 全負荷アンペア | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A30-X204 | ¥22,123 | ||||||
A | TC-900E 2馬力 | ¥40,993 | ||||||
B | MT-512E ログ | ¥37,763 | ||||||
A | 020-7041 | ¥56,510 | ||||||
C | MT-512E 2馬力 | ¥29,095 | ||||||
A | 016-166 | ¥31,819 | ||||||
D | TC-900E ログ | ¥53,452 | ||||||
E | A30-262 | ¥21,751 | ||||||
F | A12-700 | ¥22,114 | ||||||
E | A30-261 | ¥15,138 | ||||||
G | A30-2210 | ¥16,534 | ||||||
F | A12-701 | ¥22,053 |
プログラム可能な低電圧サーモスタット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TH115-AF-GA/U | ¥55,201 | |
B | TH114-AF-GA/U | ¥51,388 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T6031A1227 / U | ¥33,014 | 見積依頼 |
A | T6031A1011 / U | ¥29,753 | 見積依頼 |
A | T6031A1136 / U | ¥25,034 | 見積依頼 |
A | T6031A1060 / U | ¥39,698 | 見積依頼 |
A | T6031A1052 / U | ¥36,985 | 見積依頼 |
A | T4031A1073 / U | ¥23,171 | 見積依頼 |
A | T6031A1235 / U | ¥43,214 | 見積依頼 |
A | T6031A1219 / U | ¥31,263 | 見積依頼 |
A | T6031A1086 / U | ¥42,428 | 見積依頼 |
デフロスト制御ボード
温度制御、SPSTスイッチ、NEMA1エンクロージャ
Ranco O シリーズの温度制御は、暖房、空調、換気、および業務用冷凍システムに最適です。 これらには、頑丈で非腐食性のメッキスチールフレームと、配線に完全にアクセスできる盛り上がったネジ端子が含まれています。 前面に非脱落型カバーネジが付いている非導電性カバーと、大きくて読みやすい目盛りが特徴です。 感知要素は、感知される温度に応じて圧力を発生させ、内部にあるスイッチを作動させる冷媒充填物を含む。 これらのユニバーサルに取り付けられるコンパクトな設計の制御装置は、NEMA 1 定格のエンクロージャに適合し、偶発的な接触や塵の侵入を防ぎ、寿命を延ばすためにレーザー溶接されたベローズを備えています。 さらに、温度設定を調整するための SPST (単極単投) または SPDT (単極双投) スイッチを備えており、極低温、中温、高温、低温タイプが用意されています。
Ranco O シリーズの温度制御は、暖房、空調、換気、および業務用冷凍システムに最適です。 これらには、頑丈で非腐食性のメッキスチールフレームと、配線に完全にアクセスできる盛り上がったネジ端子が含まれています。 前面に非脱落型カバーネジが付いている非導電性カバーと、大きくて読みやすい目盛りが特徴です。 感知要素は、感知される温度に応じて圧力を発生させ、内部にあるスイッチを作動させる冷媒充填物を含む。 これらのユニバーサルに取り付けられるコンパクトな設計の制御装置は、NEMA 1 定格のエンクロージャに適合し、偶発的な接触や塵の侵入を防ぎ、寿命を延ばすためにレーザー溶接されたベローズを備えています。 さらに、温度設定を調整するための SPST (単極単投) または SPDT (単極双投) スイッチを備えており、極低温、中温、高温、低温タイプが用意されています。
形式 | モデル | 電圧 | 構造 | 制御範囲 | 幅(Width) | 全負荷アンペア | アイテム価格 | スイッチアクション | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1408 | ¥25,425 | |||||||||
A | O10-1409 | ¥32,163 | |||||||||
A | O10-1410 | ¥25,432 | |||||||||
B | O10-1418 | ¥26,768 | |||||||||
C | o16-111 | ¥30,113 | |||||||||
D | o16-263 | ¥30,247 | |||||||||
E | o16-264 | ¥33,328 | |||||||||
E | o16-104 | ¥29,979 | |||||||||
F | o10-1802 | ¥31,579 | |||||||||
G | o10-1491 | ¥29,977 | |||||||||
E | o10-1473 | ¥29,977 | |||||||||
H | o16-588 | ¥31,581 | |||||||||
I | o10-1010 | ¥31,579 | |||||||||
J | o10-1072 | ¥29,981 | |||||||||
E | o10-1433 | ¥31,588 | |||||||||
K | o10-1419 | ¥29,977 | |||||||||
L | o16-601 | ¥31,991 | |||||||||
A | O10-1416 | ¥26,194 |
プログラム不可能な低電圧サーモスタット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TH3110D1008 | ¥19,603 | ||
B | TH1210DV1007 / U | ¥17,680 | ||
C | TH5110D1022 | ¥23,759 | ||
D | TH1110D2009 | ¥13,746 | ||
E | TH5220D1029 | ¥36,579 | ||
F | TH3110U2008 / U | ¥15,616 | ||
G | TH1110E1000/U | ¥12,571 | ||
H | YTH5320R1000 | ¥93,461 | ||
H | TH5320R1002 | ¥57,343 |
プログラム可能な低電圧サーモスタット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TB7100A1000 / U | ¥60,749 | ||
B | TH6220D1028 | ¥42,939 | ||
C | YTHX9421R5085WW | ¥131,675 | ||
D | TH2210DV1006 / U | ¥25,340 | ||
E | TH6110D1021 | ¥33,849 | ||
F | TH6100AF2004 / U | ¥34,580 | ||
G | TC500A-N | ¥125,141 | ||
H | TH6320R1004 | ¥71,227 | ||
I | YTH6320R1001 | ¥108,175 |
リモート電球センサーの温度制御
プログラム不可能な低電圧サーモスタット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1F85U-22NP | ¥17,057 | |
B | 1F83H-21NP | ¥15,047 |
プログラム不可能な低電圧サーモスタット
Wi Fiプログラム可能な低電圧サーモスタット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1F87U-42WF | ¥52,164 | ||
B | 1F95U-42WF | ¥57,234 |
プログラム不可能な線間電圧サーモスタット
冷凍制御
冷凍制御は、圧力、温度、ファン速度の維持と調整に役立ち、エネルギー効率の高い冷凍庫システムを提供します。 Raptor Supplies これらの機器はハネウェルなどのブランドから提供されており、 ランコ、ロバートショー、 かがみ。 冷凍制御カタログには、空調サイクル制御、冷凍庫制御、ウォータークーラー制御が含まれています。 また、霜取りサイクルがオフになっている蒸発時に開いたままになる制御接点を備えた霜取り制御ボードも提供しており、自動飲料ディスペンサ、自動販売機、リーチインクーラーと互換性があります。 これらのシステム制御の幅広い製品からお選びいただけます。調整回路用に単極単投、単極双投、またはクローズオン立ち上がりスイッチタイプが用意されています。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 乾式壁および左官ツール
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 機械
- 防振手袋とラップ
- サンドペーパーシート
- アワーメーター
- 配線済みリレー
- 炭素鋼エキスパンドシート
- TOUGH GUY ボトルと缶のリサイクルトップ
- ECLIPSE ダイ付きクリンパー
- ABILITY ONE 高密度ポリエチレンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- BUSSMANN C515シリーズガラスおよびセラミックヒューズ
- HOFFMAN Cabletek シリーズ横型ケーブルマネージャー
- Cementex USA 技術者用ツール キット
- NORTON ABRASIVES ダイヤモンドツルーイングおよびドレッシングツール
- ALLEGRO SAFETY サランメンテナンスフリーフード
- VESTIL V-PADシリーズ 建物保護柱パッド 黄色ビニール
- TENNANT 拠点