BUSSMANN C515 シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | 円筒形リード | 3.5A | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | セラミックヒューズ | 125 VAC | ¥153 | |
B | TR2 / C515-3-R | 250 VAC | 円筒形リード | 3A | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥170 | |
C | TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | 円筒形リード | 1.6A | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | セラミックヒューズ | 250 VAC | ¥408 | |
D | TR2 / C515-500-R | 250 VAC | 円筒形リード | 500mA | 2AG(5 mm x 15 mm) | 時間遅延/スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | 円筒形リード | 2.25A | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥408 | |
D | TR2 / C515-125-R | 250 VAC | 円筒形リード | 125mA | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
E | TR2 / C515-250-R | 250 VAC | 円筒形リード | 250mA | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | セラミックヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-350-R | 250 VAC | 円筒形リード | 350mA | 2AG(5 mm x 15 mm) | 時間遅延/スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-1-R | 250 VAC | 円筒形リード | 1A | 2AG(5 mm x 15 mm) | 時間遅延/スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-6-R | 250 VAC | 円筒形リード | 6A | 2AG(5 mm x 15 mm) | 時間遅延/スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-800-R | 250 VAC | 円筒形リード | 800mA | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-750-R | 250 VAC | 円筒形リード | 750mA | 2AG(5 mm x 15 mm) | 時間遅延/スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
D | TR2 / C515-375-R | 250 VAC | 円筒形リード | 375mA | 2AG(5 mm x 15 mm) | 時間遅延/スローブロー | ガラスヒューズ | 250 VAC | ¥153 | |
F | TR2 / C515-2.5-R | 250 VAC | 円筒形リード | 2.5A | 2AG(5 x 15 mm) | スローブロー | セラミックヒューズ | 250 VAC | ¥153 |
C515シリーズガラスおよびセラミックヒューズ
Bussmann C515 シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズは、過電流および短絡保護が不可欠な電気回路で使用されます。 過剰な電流の流れを遮断することで、電気部品や機器への損傷を防ぎます。 これらのヒューズは、回路基板に簡単に統合できるように基板実装用に設計されています。 軸方向の終端スタイルを採用しており、安全な接続ポイントを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトサンダー
- 自動車用ランプと電球
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- 家禽網
- 遮断弁
- 研磨アクセサリー
- 接着剤とセメント
- ポータブルクーラーおよび飲料
- スプリング
- HONEYWELL モーメンタリ、SPDT、1NC / 1NO、シルバー接点、密閉型リミットスイッチ
- TESTO 温度ロガー
- 3M 水フィルターシステム、フィルター、5ミクロン、20 GPM、125 PSI
- APPROVED VENDOR ポリエステルフィルムストック
- KRAFT TOOL CO. タイルニッパー オフセットジョー
- PARKER クイックカプラーニップル
- WATTS P60シリーズミニチュアプラスチック水圧レギュレーター
- ANVIL 等しい脚の角度
- OIL SAFE スパウトバルブキット
- SAFTCART ランニングギア