TESTO温度ロガー
形式 | モデル | 防水 | 正確さ | バッテリーの持続時間 | 幅(Width) | と互換性 | 接続サイズ | 深さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0572-1764 | IP54 | 読み取り値の+/- 1%(-328〜212度F)、+ /-0.5度F(-148〜 + 158度F)、rdgの+/- 0.5%。 (+ 158〜 + 1832度F) | 8 年 | 10.5 " | タイプT、J、またはKプローブ | タイプTまたはKまたはJ | 6.25 " | -328〜752度F(タイプT)、DZ5 -310〜1832度F(タイプK)、-148〜 + 1382度F(タイプJ) | ¥152,885 | |
B | 0572-1753 | IP65 | +/- 0.7度F(-13〜 + 131度F)、+ /-1.4度F(-40〜-13度F) | 3 年 | 11 " | タイプTまたはタイプKプローブ | タイプTまたはK | 5" | -31〜131度F内部、-40〜248度F外部 | ¥73,909 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアの底
- 窓とドアのシール
- リニアシャフトとサポートレール
- ブーツのログイン
- 液面スイッチアクセサリ
- パワーソーとアクセサリー
- 延長コードとコンセントストリップ
- アクセスバリアと群集管理
- 油圧モーター
- 車体工具
- BLUCHER サニタリーティー
- AIR HANDLER エアフィルターメディアパッド、グラスファイバー
- TOUGH GUY リジッドゴミ箱ライナー
- FPE NEFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- DIXON 大袖
- TENNSCO RSMBシリーズリファレンスシェルフ
- FEBCO マスターシリーズLF860大型減圧ゾーンアセンブリ
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80二重封じ込め終端継手
- KERN AND SOHN CE シリーズ アジャスタブル ベース フット
- HUMBOLDT キャップ付きプラスチック瓶