入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度ロガー |
ACアダプタ | いいえ |
正確さ | +/- 0.7度F(-13〜 + 131度F)、+ /-1.4度F(-40〜-13度F) |
警報 | はい |
バッテリーの持続時間 | 3 年 |
と互換性 | タイプTまたはタイプKプローブ |
接続サイズ | タイプTまたはK |
深さ | 5" |
デジタル表示 | はい |
高さ | 2.5 " |
インタフェース | ミニUSB-USBケーブル |
サンプルポイントストレージ | 15分の測定サイクル |
必要なソフトウェア | はい |
温度。 範囲 | -31〜131度F内部、-40〜248度F外部 |
時間間隔 | 変数 |
タイプ | NTC /タイプTまたはK |
防水 | IP65 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 防水 | 正確さ | バッテリーの持続時間 | 幅(Width) | と互換性 | 接続サイズ | 深さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0572-1764 | IP54 | 読み取り値の+/- 1%(-328〜212度F)、+ /-0.5度F(-148〜 + 158度F)、rdgの+/- 0.5%。 (+ 158〜 + 1832度F) | 8 年 | 10.5 " | タイプT、J、またはKプローブ | タイプTまたはKまたはJ | 6.25 " | -328〜752度F(タイプT)、DZ5 -310〜1832度F(タイプK)、-148〜 + 1382度F(タイプJ) | ¥155,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。