PARKER クイックカプラーニップル
形式 | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APHN4-4F | 1 / 4 " | NPTF | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥1,332 | 見積依頼
|
B | APHN4-4M | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4-18 " | 男性 | ¥1,332 | 見積依頼
|
A | APHN6-6F | 3 / 8 " | NPTF | 3 / 8-18 " | 女性 | ¥4,753 | 見積依頼
|
クイックカプラーニップル
パーカー H シリーズの多目的クイック カップリングは、高圧流体移送操作の油圧、水、および冷却剤ラインでの流体移送に適しています。 これらのニップルは石油・ガス施設や建設現場に最適で、最大 2250 psi の高圧と最大 250 度 F の温度に耐える耐久性のあるアルミニウム構造を特徴としています。雄ねじ接続と雌ねじ接続で利用できるこれらのニップルの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ
- エアネイラー
- エアベント
- ブレード溶接機
- タイマ
- エルゴノミクス
- コンクリート試験
- アルミニウム
- スレッドおよびガスケットシーラント
- LOOS マリンアイフィッティング
- VELCRO セルフグリップストラップ
- ABILITY ONE スクラバースポンジ
- APPROVED VENDOR 交換用スクリーン
- DIXON DOTエアブレーキナット
- TENNSCO 薄型スロットシェルフ
- SPEARS VALVES EPDM ベローズ SR Fipt SS カラー付きエラストマー伸縮継手 PVC
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準ボールバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- MORSE DRUM ピストンアセンブリ
- MORSE DRUM コンタクタ