PARKER APHN6-6F ニップル 3/8インチ サイズ アルミ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
マックス。 使用圧力 | 2250 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 2250 psi |
最小動作温度 | -40度F |
形式 | バルブなし |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | バルブなし |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。