定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN TR2 / C515-500-Rカートリッジガラスヒューズ、電子フェルール、時間遅延/スローブロー、250VAC、500mA

在庫あり
アイテム:BD3DKU モデル:TR2 / C515-500-R

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥153 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガラスヒューズ
AC電圧定格250 VAC
ボディスタイル円筒形リード
定格電流500mA
直径5.5 mm
ヒューズサイズ/グループ2AG(5 mm x 15 mm)
ヒューズタイプ時間遅延/スローブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
長さ15.2 mm
製造元シリーズ515
取り付けスタイルボードマウント
梱包リール
カテゴリー別電子フェルールガラスヒューズ
終了タイプ軸方向の
電圧(AC)250 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.35

商品の詳細:

  • C515シリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格ボディスタイル定格電流ヒューズサイズ/グループヒューズタイプアイテム価格電圧(AC)価格
BUSSMANN TR2/C515-1.6-R セラミックヒューズ、スローブロー、1.6A、250VAC | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VAC円筒形リード1.6A2AG(5 x 15 mm)スローブローセラミックヒューズ250 VAC¥408
BUSSMANN TR2/C515-350-R カートリッジガラスヒューズ、電子フェルール、時間遅延/スローブロー、250VAC、350mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VAC円筒形リード350mA2AG(5 mm x 15 mm)時間遅延/スローブローガラスヒューズ250 VAC¥153
BUSSMANN TR2/C515-750-R カートリッジガラスヒューズ、電子フェルール、時間遅延/スローブロー、250VAC、750mA | BC9RHL TR2 / C515-750-R250 VAC円筒形リード750mA2AG(5 mm x 15 mm)時間遅延/スローブローガラスヒューズ250 VAC¥153
BUSSMANN TR2/C515-1-R カートリッジ ガラス ヒューズ、電子フェルール、時間遅延/スローブロー、250VAC | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VAC円筒形リード1A2AG(5 mm x 15 mm)時間遅延/スローブローガラスヒューズ250 VAC¥153
BUSSMANN TR2/C515-2.25-R ガラスヒューズ、スローブロー、サイズ 5 x 15 mm、2.25A、250VAC、1500 パック | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VAC円筒形リード2.25A2AG(5 x 15 mm)スローブローガラスヒューズ250 VAC¥408
BUSSMANN TR2/C515-3.5-R セラミックヒューズ、スローブロー、3.5A、125VAC | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VAC円筒形リード3.5A2AG(5 x 15 mm)スローブローセラミックヒューズ125 VAC¥153
BUSSMANN TR2/C515-6-R カートリッジガラスヒューズ、電子フェルール、時間遅延/スローブロー、250VAC | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VAC円筒形リード6A2AG(5 mm x 15 mm)時間遅延/スローブローガラスヒューズ250 VAC¥153

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN TR2 / C515-500-Rカートリッジガラスヒューズ、電子フェルール、時間遅延/スローブロー、250VAC、500mA
¥153 /単価