入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍庫制御 |
毛細管の長さ | 72インチ |
キャピラリータイプ | 毛細管 |
コールドオフ | 調節可能 |
一定の微分(F) | 一定のカットイン |
構造 | NEMA 1エンクロージャ |
制御範囲 | -15から40 F |
深さ | 2" |
全負荷アンペア | 4.6/2.3 |
高さ | 2.75 " |
ロックされたローターアンプ | 46/23 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 57.5 |
スイッチアクション | 高または低を開きます |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | ソフトアイスクリームマシン |
電圧 | 120/240 |
ウォームオン | 調節可能 |
幅(Width) | 3 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 構造 | 制御範囲 | 幅(Width) | 全負荷アンペア | アイテム価格 | スイッチアクション | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o10-1419 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -35から15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | ||
o10-1433 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -35から15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,588 | ||
o10-1072 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -15から40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,981 | ||
o10-1010 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,579 | ||
o10-1473 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | ||
o10-1802 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 25から75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,579 | ||
o10-1491 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 25から75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。