EATON Enhanced 50 シリーズ光電センサー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1151E-6513 | ¥56,673 | |
A | 1251E-6547 | ¥46,416 | |
B | 1451E-6543 | ¥62,232 | |
B | 1451E-6534 | ¥66,761 | |
C | 1451E-6517 | ¥56,233 | |
C | 1451E-6513 | ¥56,537 | |
D | 1450E-6543 | ¥66,374 | |
E | 1450E-6517 | ¥61,157 | |
C | 1451E-6514 | ¥69,005 | |
F | 1450E-6547 | ¥56,021 | |
D | 1450E-6534 | ¥63,962 | |
G | 1450E-6513 | ¥62,836 | |
G | 1351E-6514 | ¥65,443 | |
H | 1351E-6513 | ¥72,853 | |
A | 1251E-6543 | ¥50,203 | |
A | 1251E-6517 | ¥48,957 | |
A | 1251E-6534 | ¥55,547 | |
A | 1251E-6513 | ¥50,770 | |
A | 1251E-6514 | ¥49,561 | |
A | 1151E-6547 | ¥48,571 | |
A | 1151E-6543 | ¥52,334 | |
A | 1151E-6534 | ¥55,736 | |
A | 1151E-6517 | ¥52,151 | |
G | 1450E-6514 | ¥63,962 | |
H | 1351E-6543 | ¥66,650 | |
H | 1351E-6547 | ¥58,970 | |
H | 1351E-6534 | ¥64,910 | |
E | 1351E-6517 | ¥57,585 | |
B | 1451E-6547 | ¥62,721 |
強化された 50 シリーズ光電センサー
Eaton Enhanced 50 シリーズ光電センサーは、効率を高め、信頼性の高い物体検出を提供しながら、物体の正確な位置決めに最適です。 これらは、製造、梱包、マテリアルハンドリング、自動化プロセスで使用されます。 これらのセンサーには、制御回路とスイッチ回路の間の電気的絶縁のための 3A 単極双投 (SPDT) リレーが装備されています。 オンディレー、オフディレー、オン/オフディレー、ワンショットディレーなどのさまざまなロジックオプションを使用して、迅速な操作を実現します。 すべてのユニットには、日中および明るい時間での操作を容易にするために、明モードと暗モードを選択するオプションが用意されています。 完全にポッティングされた構造を特徴としており、洗浄、高い衝撃、振動が起こりやすい環境でも耐久性を確保します。 これらのセンサーにはボール スイベルが付属しており、適応性のある取り付けソリューションを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーキング
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- 消防および救助ファンの付属品
- 住宅用ウォールマウントファン
- デッドラッチハードウェア
- 磁石と磁気ストリップ
- 交通安全
- 乾式壁および左官ツール
- 構造フレーミングシステム
- WEILER 1-1 / 8 "ノットワイヤーエンドブラシ、炭素鋼
- THERMCO 比重計Apiスケール
- DIXON ボタンバルブ
- APOLLO VALVES 50シリーズガスコック、レバーハンドル
- APOLLO VALVES 70B-140シリーズ電源配管ブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- WRIGHT TOOL XNUMX in XNUMX ドライバー
- EATON PXMP シリーズ メーター通信モジュール
- KILIAN 単列玉軸受