RANCO 温度制御、SPST スイッチ、NEMA 1 エンクロージャ
形式 | モデル | 電圧 | 構造 | 制御範囲 | 幅(Width) | 全負荷アンペア | アイテム価格 | スイッチアクション | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1409 | 24 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現、コンパクトなケースは亜鉛メッキ、プレス鋼製、NEMA 1 非導電性、非腐食性のカバーが付いており、アクセス可能な脱落防止ネジで固定されています。 | -15から40 F | 3.5 " | 24 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 上昇時に閉じる、自動リセット | SPST | ¥32,163 | |
A | O10-1408 | 24 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現、コンパクトなケースは亜鉛メッキ、プレス鋼製、NEMA 1 非導電性、非腐食性のカバーが付いており、アクセス可能な脱落防止ネジで固定されています。 | -2から38 F | 3.5 " | - | 冷蔵/冷凍庫制御 | 上昇時に閉じる、自動リセット | SPST | ¥25,425 | |
B | O10-1418 | 120 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現、コンパクトなケースは亜鉛メッキ、プレス鋼製、NEMA 1 非導電性、非腐食性のカバーが付いており、アクセス可能な脱落防止ネジで固定されています。 | 25から75 F | 3.5 " | 24 | 冷凍制御 | 上昇時に閉じる、自動リセット | SPST | ¥26,768 | |
A | O10-1410 | 120 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現、コンパクトなケースは亜鉛メッキ、プレス鋼製、NEMA 1 非導電性、非腐食性のカバーが付いており、アクセス可能な脱落防止ネジで固定されています。 | 25から75 F | 3.5 " | 24 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 上昇時に閉じる、自動リセット | SPST | ¥25,432 | |
C | o10-1419 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -35から15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | |
D | o16-104 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 高または低を開きます | SPDT | ¥29,979 | |
E | o16-263 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 高または低を開きます | SPDT | ¥30,247 | |
D | o16-264 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 高または低を開きます | SPDT | ¥33,328 | |
F | o16-111 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 高または低を開きます | SPDT | ¥30,113 | |
D | o10-1433 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -35から15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,588 | |
G | o16-601 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 22.5から47.5 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 高または低を開きます | SPDT | ¥31,991 | |
H | o16-588 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -15から40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 高または低を開きます | SPDT | ¥31,581 | |
I | o10-1491 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 25から75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | |
J | o10-1802 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 25から75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,579 | |
D | o10-1473 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | |
K | o10-1010 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,579 | |
L | o10-1072 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -15から40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,981 | |
A | O10-1416 | 240 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現、コンパクトなケースは亜鉛メッキ、プレス鋼製、NEMA 1 非導電性、非腐食性のカバーが付いており、アクセス可能な脱落防止ネジで固定されています。 | 0から55 F | 3.5 " | 24 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 上昇時に閉じる、自動リセット | SPST | ¥26,194 |
温度制御、SPSTスイッチ、NEMA1エンクロージャ
Ranco O シリーズの温度制御は、暖房、空調、換気、および業務用冷凍システムに最適です。 これらには、頑丈で非腐食性のメッキスチールフレームと、配線に完全にアクセスできる盛り上がったネジ端子が含まれています。 前面に非脱落型カバーネジが付いている非導電性カバーと、大きくて読みやすい目盛りが特徴です。 感知要素は、感知される温度に応じて圧力を発生させ、内部にあるスイッチを作動させる冷媒充填物を含む。 これらのユニバーサルに取り付けられるコンパクトな設計の制御装置は、NEMA 1 定格のエンクロージャに適合し、偶発的な接触や塵の侵入を防ぎ、寿命を延ばすためにレーザー溶接されたベローズを備えています。 さらに、温度設定を調整するための SPST (単極単投) または SPDT (単極双投) スイッチを備えており、極低温、中温、高温、低温タイプが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチビットドライバー
- 油/水分離器
- インラインストレーナー
- ラベルプロテクター
- アルミ格子
- 噴霧器とスプレッダー
- マテリアルリフト
- オフィスおよび医療カート
- 土壌試験
- ワイヤークロス
- SCHNEIDER ELECTRIC パイロットライトヘッド、22mm、赤
- SPEEDAIRE 複動 NFPA エアシリンダ、リアフランジマウント、ボア径 2-1/2 インチ
- APPROVED VENDOR ランプチェンジャー
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル3/4インチ
- NEWSTRIPE 文字と数字のステンシル
- ENPAC ドラムデッキ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2-64Unfに移動
- INGERSOLL-RAND エアデュアルアクションサンダー
- JUSTRITE ファイバーグラスグレーティング