入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵/冷凍庫制御 |
電球径 | 3/8インチ |
毛細管の長さ | 72インチ |
キャピラリータイプ | バルブセンサー付きキャピラリー |
構造 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現、コンパクトなケースは亜鉛メッキ、プレス鋼製、NEMA 1 非導電性、非腐食性のカバーが付いており、アクセス可能な脱落防止ネジで固定されています。 |
制御範囲 | 25から75 F |
深さ | 2" |
全負荷アンペア | 24 |
高さ | 2.75 " |
ロックされたローターアンプ | 144 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 720 |
スイッチアクション | 上昇時に閉じる、自動リセット |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 中温 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9032896040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 構造 | 制御範囲 | 幅(Width) | 全負荷アンペア | アイテム価格 | スイッチアクション | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o10-1419 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -35から15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | ||
o10-1433 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -35から15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,588 | ||
o10-1072 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | -15から40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,981 | ||
o10-1010 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,579 | ||
o10-1473 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 0から55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 | ||
o10-1802 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 25から75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 低く開きます | SPST | ¥31,579 | ||
o10-1491 | 120/240 | NEMA 1エンクロージャ | 25から75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 冷凍制御 | 低く開きます | SPST | ¥29,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。