BUSSMANN 時間遅延クラス D - 牛乳瓶ヒューズ
Bussmann クラス D ヒューズは、モーター、ファン、送風機、コンベア、HVAC システムを電気的故障から保護し、ダウンタイムを最小限に抑え、動作の信頼性を確保します。
形式 | モデル | カラーコード | 直径 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35D33 | ブラック | 27.5 mm | シーメンス5SB4-11 | 35 | 50ft。 | ¥6,413 | |
B | 20D27 | 青 | 21.5 mm | シーメンス5SB2-71 | 20 | 50ft。 | ¥3,582 | |
C | 4D16 | ブラウン | 13.2 mm | シーメンス5SA2-2 | 4 | 50ft。 | ¥4,876 | |
C | 4D27 | ブラウン | 21.5 mm | シーメンス5SB2-21 | 4 | 50ft。 | ¥4,092 | |
D | 4GD27 | ブラウン | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 4 | 2" | ¥1,156 | |
E | 63D33 | 銅 | 27.5 mm | シーメンス5SB4-11 | 63 | 50ft。 | ¥6,902 | |
F | 6D27 | グリーン | 21.5 mm | シーメンス5SB2-31 | 6 | 50ft。 | ¥4,362 | |
G | 16D27 | グレー | 21.5 mm | シーメンス5SB2-61 | 16 | 50ft。 | ¥3,659 | |
H | 2D27 | ピンク | 21.5 mm | シーメンス5SB2-11 | 2 | 50ft。 | ¥4,107 | |
D | 100D125 | レッド | 1 1 / 3 " | シーメンス5SC2-21 | 100 | 2.25 " | ¥11,294 | |
I | 10D27 | レッド | 21.5 mm | シーメンス5SB2-51 | 10 | 50ft。 | ¥3,548 | |
I | 10D16 | レッド | 13.2 mm | シーメンス5SA2-51 | 10 | 50ft。 | ¥3,982 | |
J | 50D33 | ホワイト | 27.5 mm | シーメンス5B4 | 50 | 50ft。 | ¥6,882 | |
K | 25D27 | イエロー | 21.5 mm | シーメンス5SB2-81 | 25 | 50ft。 | ¥3,582 |
特徴
- Bussmann 時間遅延クラス D ヒューズは、耐久性と温度耐性を備えたホワイト セラミック構造を特徴としています。
- 50VAC で 500kA の割り込み定格があり、2A ~ 100A の範囲の電流定格が用意されています。
- これらのヒューズは、一時的な過負荷から保護するために時間遅延速度を備えています。
よくある質問
ボトルヒューズとは何ですか?
ボトルヒューズは、回路を短絡や過電流から保護するために小規模な電気システムで使用される可変サイズの端を持つタイプのヒューズです。 これらのボトルヒューズは、間違ったヒューズが回路に誤って挿入されることを防ぎます。
可溶スイッチと非可溶スイッチの違いは何ですか?
ヒュージブル スイッチには、電気回路に過電流保護を提供するヒューズが組み込まれていますが、非ヒュージブル スイッチにはヒューズが内蔵されておらず、回路ブレーカや上流ヒューズなどの他の保護装置に依存して回路に過電流保護を提供します。
Bussmann 時間遅延クラス D ヒューズのメンテナンス方法は?
- ヒューズと周囲のコンポーネントが清潔で、破片がないことを確認してください。
- ヒューズは乾燥した清潔な換気の良い場所に保管してください。
- 電圧と電流の定格が回路要件と一致していることを確認してください。
- 電気回路にヒューズの定格容量を超える電流が流れないようにしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED屋内照明器具アクセサリー
- トラフィックデリニエーターの投稿とチャネライザー
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- バールレバードリー
- パイプトング
- 温水循環ポンプ
- コンジットとアクセサリー
- リベット
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ピン
- SPEEDAIRE エアガン、サムレバーグリップ
- WERMA タワーライトアセンブリ
- AME INTERNATIONAL Rolocサーフェスコンディショニング
- WRIGHT TOOL 3-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント インパクト ソケット
- GE LIGHTING LED交換用電球
- MORSE DRUM トルクアーム
- ALLEGRO SAFETY 取り付け箇所
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-R スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機