入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | D |
カラーコード | ホワイト |
直径 | 27.5 mm |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | シーメンス5B4 |
ヒューズアンプ | 50 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 100VACで500kA |
長さ | 50ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | SI |
プロダクト | モデル | カラーコード | 直径 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D27 | グレー | 21.5 mm | シーメンス5SB2-61 | 16 | 50ft。 | ¥3,740 | ||
6D27 | グリーン | 21.5 mm | シーメンス5SB2-31 | 6 | 50ft。 | ¥4,458 | ||
25D27 | イエロー | 21.5 mm | シーメンス5SB2-81 | 25 | 50ft。 | ¥3,812 | ||
10D27 | レッド | 21.5 mm | シーメンス5SB2-51 | 10 | 50ft。 | ¥3,627 | ||
35D33 | ブラック | 27.5 mm | シーメンス5SB4-11 | 35 | 50ft。 | ¥6,559 | ||
20D27 | 青 | 21.5 mm | シーメンス5SB2-71 | 20 | 50ft。 | ¥3,661 | ||
63D33 | 銅 | 27.5 mm | シーメンス5SB4-11 | 63 | 50ft。 | ¥7,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。