EATON FWFシリーズ モールドケーススイッチ Fフレーム
Eaton FWF シリーズ モールド ケース スイッチは配電および保護システムに使用され、モーター、変圧器、発電機、照明回路に信頼性の高い高性能の保護を提供します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FWF4100KL | ¥607,386 | 見積依頼
|
A | FWF4160KL | ¥1,125,661 | 見積依頼
|
B | FWF3100KL | ¥384,142 | 見積依頼
|
B | FWF3160KL | ¥609,273 | 見積依頼
|
B | FWF3225KL | ¥706,254 | 見積依頼
|
A | FWF4225KL | ¥585,660 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- スイッチは、電流の流れを制御するために回路に設置されます。
- スイッチがオンの位置にある場合、接点が閉じて、スイッチと回路に電流が流れるようになります。
- スイッチがオフの位置にある場合、接点が開き、電流の流れが遮断されます。
- 過電流保護装置が過電流を検出購入に進む、スイッチが作動して接点が開き、電流が遮断されます。
- スイッチをリセットするには、ハンドルを手動でオフの位置に動かし、その後オンの位置に戻します。
- このスイッチには、補助接点やシャントトリップなど、機能と制御を強化するために使用できるさまざまなアクセサリもあります。
特徴
- これらのスイッチは、狭い場所での使用に適したコンパクトで省スペース設計です。
- 平面/表面/DIN レールに取り付けることができるため、柔軟な設置が可能です。
規格と承認
- IEC
よくある質問
これらのモールドケーススイッチを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 電気システムの電源がオフになっていること、およびすべての安全対策が講じられていることを確認してください。
- クリアランス要件と周囲温度条件を考慮して、適切な場所を選択してください。
- 適切な取り付け金具を使用してスイッチをしっかりと固定します。
- 配線をスイッチ端子に接続し、適切なサイズと終端を確保します。
- シャントトリップ、補助スイッチ、不足電圧リリースなどのアクセサリを取り付けます。
- スイッチを検査およびテストして、正しく機能することを確認します。
- ほこり、湿気、その他の汚染物質が侵入しないように筐体を密閉してください。
Eaton FWF シリーズ モールド ケース スイッチのメンテナンス方法は?
- 定期的に点検を実施し、損傷、摩耗、腐食がないか確認してください。
- スイッチは乾いた柔らかい布で拭き、研磨剤や洗剤の使用は避けてください。
- すべての配線接続を確認して締め、しっかりと適切なトルクがかかっていることを確認します。
- スムーズに動作させるために可動部には潤滑剤を塗布してください。
- 安全性と適切な機能を確保するために、摩耗または損傷した部品は交換してください。
- 傾向と潜在的な問題を特定するために、保守および検査活動の記録を保管します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤールームとコンポーネント
- HIDハイベイフィクスチャ
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- HIDコンデンサ
- 音声データジャックボックス
- 石造建築
- 自動車用リフティングツール
- エルゴノミクス
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- BRADY パイプマーカー、亜酸化窒素
- BURNDY 銅製スプリットボルトコネクタ、フリーランニングスレッド
- A.R. NORTH AMERICA クイックカップリングプラグx22mm
- ZSI-FOSTER Beta Twin 溶接マウント アセンブリ、ステンレススチール
- AIRMASTER FAN 8インチの縁石
- THOMAS & BETTS コンジットカップリング
- EATON H-Max シリーズ周波数ドライブ、FS8
- BALDOR / DODGE 耐久性の高いテイクアップフレーム
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E50M、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機