入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チュービングカッター |
ブレード材質 | 鋼 |
ボディ材質 | アルミニウム |
カット | 銅、アルミニウム、スチール |
切削作用 | スクリューフィード |
切削能力 | 1/8" to 1-1/8" |
全体の長さ(Overall Length) | 8 5 / 16 " |
交換用ホイール | 3CYU3 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ボディ材質 | 切削作用 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D468 | - | - | マニュアル | 2.5 " | 18 " | - | ¥20,085 | ||
1YNA6 | 硬化鋼 | ダイカストアルミニウム合金 | ラチェット | 1 "から1-5 / 8" | 5" | - | ¥9,530 | ||
1YNA7 | 硬化鋼 | ダイカストアルミニウム合金 | ラチェット | 1 "から2-1 / 2" | 5" | - | ¥10,244 | ||
3CYN7 | 鋼 | アルミニウム | マニュアル | 1/8" to 1-5/8" | 8 45 / 64 " | - | ¥11,857 | ||
3CYP9 | 鋼 | 亜鉛 | ラチェット | 5/16" to 1-1/8" | 7.5 " | 3CYU3 | ¥6,562 | ||
3CYR4 | 鋼 | アルミニウム | 同封のフィード | 1/4" to 1-5/8" | 5 29 / 32 " | 3CYU3 | ¥4,411 | ||
3CYR9 | 鋼 | アルミニウム | 同封のフィード | 1/8" to 1-1/8" | 8 5 / 16 " | 3CYR3 | ¥3,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。