SPEEDAIRE オイル除去フィルター Speedaireオイル除去フィルターは、コンプレッサー内の空気の流れを改善するために、オイルの臭いや蒸気、および閉じ込められた水分を除去するために使用されます。 それらは、1668psiの最大圧力で290cfmまでの気流を供給することができます。
Speedaireオイル除去フィルターは、コンプレッサー内の空気の流れを改善するために、オイルの臭いや蒸気、および閉じ込められた水分を除去するために使用されます。 それらは、1668psiの最大圧力で290cfmまでの気流を供給することができます。
ヘビーデューティー合体ヘビーデューティーオイル除去フィルター
標準オイル除去フィルター
Speedaire 合体フィルターには、快適な取り外しと交換のためのコンパクトなコネクタが付属しています。 これらには耐用年数インジケーターが含まれており、通常は、優れた寿命を提供する 5 ミクロンのエレメントを備えた汎用エア ライン フィルターとともに使用されます。 幅 3.15 インチと 5.5 インチのさまざまな合体フィルターからお選びください。
Speedaire 合体フィルターには、快適な取り外しと交換のためのコンパクトなコネクタが付属しています。 これらには耐用年数インジケーターが含まれており、通常は、優れた寿命を提供する 5 ミクロンのエレメントを備えた汎用エア ライン フィルターとともに使用されます。 幅 3.15 インチと 5.5 インチのさまざまな合体フィルターからお選びください。
中間合体中間オイル除去フィルター
コンパクト合体コンパクトオイル除去フィルター
サブコンパクトオイル除去フィルター
Speedaire コアレッシング フィルター エレメントは、トランスミッション オイル、潤滑油、エンジン オイル、油圧オイルから汚染物質を除去するために製造されています。 安全な取り外しと交換のための調整可能なコネクタが付属しています。 これらのエア フィルタは、優れた寿命を実現する 5 ミクロンのエレメントを備えた汎用エア ライン フィルタと組み合わせて使用されます。 1/4 NPT および 1/8 インチ NPT サイズで利用可能なこれらの合体フィルター エレメントの範囲からお選びください。
Speedaire コアレッシング フィルター エレメントは、トランスミッション オイル、潤滑油、エンジン オイル、油圧オイルから汚染物質を除去するために製造されています。 安全な取り外しと交換のための調整可能なコネクタが付属しています。 これらのエア フィルタは、優れた寿命を実現する 5 ミクロンのエレメントを備えた汎用エア ライン フィルタと組み合わせて使用されます。 1/4 NPT および 1/8 インチ NPT サイズで利用可能なこれらの合体フィルター エレメントの範囲からお選びください。
圧縮空気フィルター、290 PSI、アルミニウム
SPEEDAIRE圧縮空気フィルターは、空気流から粒子、油、蒸気、水、汚染物質を除去します。 それらは、ろ過用のねじ山付きポストマウントエレメントと、凝縮液を自動的に排出する自動ドレンを備えています。 ボウルはフィルターエレメントを保護するためにアルミニウムで作られています。 選択したフィルターには、吸入空気圧の測定値を表示するための圧力計があります。 15、30、58、88、117、147、176、294、353、500、および712CFMの気流定格で利用可能なこれらの圧縮空気フィルターの広い範囲から選択してください。
SPEEDAIRE圧縮空気フィルターは、空気流から粒子、油、蒸気、水、汚染物質を除去します。 それらは、ろ過用のねじ山付きポストマウントエレメントと、凝縮液を自動的に排出する自動ドレンを備えています。 ボウルはフィルターエレメントを保護するためにアルミニウムで作られています。 選択したフィルターには、吸入空気圧の測定値を表示するための圧力計があります。 15、30、58、88、117、147、176、294、353、500、および712CFMの気流定格で利用可能なこれらの圧縮空気フィルターの広い範囲から選択してください。
ヘビーデューティーフィルターオイルの除去
形式 | モデル | アイテム価格 | マックス。 フロー | 全体の高さ | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35GN48 | ¥104,890 | ||||||
A | 35GN60 | ¥141,792 | ||||||
A | 35GN33 | ¥79,889 | ||||||
B | 35GN64 | ¥161,317 | ||||||
C | 35GL32 | ¥175,905 | ||||||
C | 35GL12 | ¥151,283 | ||||||
C | 35GK91 | ¥109,401 | ||||||
C | 35GK63 | ¥77,324 | ||||||
C | 35GK83 | ¥78,382 | ||||||
C | 35GL84 | ¥720,774 | ||||||
C | 35GL88 | ¥675,671 | ||||||
C | 35GL60 | ¥333,627 | ||||||
C | 35GL76 | ¥477,988 | ||||||
C | 35GL64 | ¥472,432 | ||||||
C | 35GK99 | ¥122,990 | ||||||
C | 35GL20 | ¥166,525 | ||||||
C | 35GL48 | ¥255,503 |
詳細はこちら
- 作業服
- HVAC制御
- ラボろ過
- 温度と湿度の測定
- コンピュータ用品とメディア
- チェックバルブとフットバルブ
- インデントマシンマーカープレート
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- ティーカップパイプキャリア
- 炭素鋼の階段の踏み板
- APPROVED VENDOR レールエンドカップアルミ
- BANJO FITTINGS モーゼルバルクコンテナバルブ
- NELSON STUD WELDING INC. チャック
- WOODHEAD 130148 シリーズ レセプタクル
- VOLLRATH カトラリーホルダー
- HONEYWELL 空気処理システム
- KRYTOX XHT-SXシリーズ 極高温用標準グレードグリース
- EBM-PAPST デジタル差動静圧トランスデューサ
- SAN JAMAR 汎用使い捨て手袋
- TRUE RESIDENTIAL ノズル