SPEEDAIRE 圧縮空気フィルター、290 PSI、アルミニウム
形式 | モデル | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNW9 | CFM 15 | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ¥74,772 | |
A | 4GNX8 | CFM 58 | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ¥88,623 | |
A | 4GNY3 | CFM 88 | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ¥93,344 | |
A | 4GNZ2 | CFM 147 | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ¥126,962 | |
A | 4GPA5 | CFM 353 | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥194,992 | |
A | 4GPA9 | CFM 500 | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥246,202 | |
A | 4GPC4 | CFM 712 | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ¥307,566 |
圧縮空気フィルター、290 PSI、アルミニウム
SPEEDAIRE圧縮空気フィルターは、空気流から粒子、油、蒸気、水、汚染物質を除去します。 それらは、ろ過用のねじ山付きポストマウントエレメントと、凝縮液を自動的に排出する自動ドレンを備えています。 ボウルはフィルターエレメントを保護するためにアルミニウムで作られています。 選択したフィルターには、吸入空気圧の測定値を表示するための圧力計があります。 15、30、58、88、117、147、176、294、353、500、および712CFMの気流定格で利用可能なこれらの圧縮空気フィルターの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスGヒューズ
- 地下ユーティリティロケーターアクセサリ
- 一時的なストレーナー
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- シャフトアダプター
- ストレインリリーフ
- 屋内備品
- 乾式壁および左官ツール
- インデックス可能なインサート
- ドアとドア枠
- BATTALION テンプレートヒンジ
- STRANCO INC 校正ラベル
- KIPP K0123、1 / 2-13ネジサイズ調節可能なハンドル
- PASS AND SEYMOUR 延長コード
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、アキュ クランプ ワンピース スプリット スチール ねじ付きシャフト カラー
- HUOT ディスペンサー
- DWYER INSTRUMENTS デジタル真空計 DPGWシリーズ
- VESTIL CLBシリーズ クリアランスバー
- VESTIL ローリングステップスツールSTEPシリーズ
- NIBCO トランジションエンドコネクタ、真鍮