入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水タイプ | オートマチック |
マックス。 フロー | CFM 88 |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
マックス。 温度 | 176度F |
全体の高さ | 21.6 " |
全幅 | 4.8 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。