STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、アキュ クランプ ワンピース分割鋼ねじ付きシャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | 見積依頼
|
B | 3L100FACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 3L008ACM | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.750 " | 見積依頼
|
B | 3L008FACM | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.12 " | 見積依頼
|
A | 3L012ACM | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | 見積依頼
|
B | 3L012FACM | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 3L010ACM | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.813 " | 見積依頼
|
B | 3L010FACM | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 1.188 " | 見積依頼
|
A | 3L014ACM | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | 見積依頼
|
B | 3L014FACM | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HPLC廃棄物缶アクセサリー
- ボックストラック
- 溶接ガンアダプター
- カラーベアリング
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- テープ
- 電磁弁とコイル
- 冷凍試験装置
- 自動車曳航
- 品揃え
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、60A
- DAYTON ディフューザー
- GE LIGHTING 屋内吊り下げ器具120V 55 W
- TB WOODS APシリーズ スペーサーカップリング
- HOFFMAN タイプ4X連続ヒンジウォールマウントエンクロージャ
- WATTS SS009シリーズステンレス鋼減圧ゾーンアセンブリ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廃棄物およびベント継手 P448 2 方向クリーンアウト、すべてのハブ
- SPEARS VALVES PVC クリア トゥルー ユニオン ユーティリティ スイング チェック バルブ、ソケット
- GPIMETERS QS200シリーズ、超音波メーター