STAFFORD MFG 3L014FACM ネジ付きシャフトカラー、1 ピース分割、クランプタイプ、7/8-14 インチネジ穴、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 7 / 8」-14 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1117 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.875 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 1.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3L008ACM | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
3L010ACM | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.813 " | - | 見積依頼
|
3L012ACM | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 見積依頼
|
3L014ACM | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 見積依頼
|
3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 見積依頼
|
3L008FACM | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.12 " | - | 見積依頼
|
3L010FACM | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 1.188 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。