MICRO 100 ノンセンター超硬エンドミル
形式 | モデル | シャンク径 | 直径 | 寸法タイプ | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDH-500-03 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | コーティングされていない | 1" | SDH | 3 | 3" | ¥16,759 | |
A | SDH-500-04 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | コーティングされていない | 1" | SDH | 4 | 3" | ¥19,235 | |
A | SDH-500-03X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | AlTiNコーティング | 1" | SDH | 3 | 3" | ¥19,048 | |
A | SDH-500-04X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | AlTiNコーティング | 1" | SDH | 4 | 3" | ¥21,613 | |
A | SDH-250-03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 分数インチ | コーティングされていない | 3 / 4 " | SDH | 3 | 2.5 " | ¥8,032 | |
A | SDH-250-03X | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 分数インチ | AlTiNコーティング | 3 / 4 " | SDH | 3 | 2.5 " | ¥8,967 | |
A | SDHM-060-3 | 6.00 mm | 6 mm | メトリック | コーティングされていない | 18 mm | SDHM | 3 | 57 mm | ¥6,542 | |
A | SDHM-120-4 | 12.00 mm | 12 mm | メトリック | コーティングされていない | 30 mm | SDHM | 4 | 83 mm | ¥14,558 | |
A | SDHM-160-3X | 16.00 mm | 16 mm | メトリック | AlTiNコーティング | 35 mm | SDHM | 3 | 92 mm | ¥31,031 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウェブストラップホイストとプラー
- センターゲージ
- ルーフトップ取り付けレール
- オーバーヘッドドアシール
- ワイヤコネクタキット
- ルーフベンチレーター
- ガス溶接装置
- 屋内備品
- ナッツ
- カートンステープラーとシーラー
- HONEYWELL 弾丸ノーズプランジャーアクチュエータパネルマウント精密スナップスイッチ
- RUBBERMAID 食品ボックス
- VULCAN HART 圧縮ナット
- HOFFMAN タイプ3Rネジカバー変流器キャビネット
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、BSPねじ山、EPDM、メートル法
- JUSTRITE 自動閉鎖腐食性容器
- MI-T-M ティー
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ ブシュ ステンレス鋼
- TIMKEN テーパーローラーベアリング
- WINSMITH D-90 Type SE ブラケットキット Jタイプ