入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | ノンセンターカッティング |
直径 | 12 mm |
寸法タイプ | メトリック |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒加工 |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 60度 |
カットの長さ | 30 mm |
リスト番号 | SDHM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 12.00 mm |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 83 mm |
シャンク径 | 12.00 mm |
タイプ | 荒加工 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.74 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.74 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 直径 | 寸法タイプ | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH-250-03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 分数インチ | コーティングされていない | 3 / 4 " | SDH | 3 | 2.5 " | ¥8,032 | |
SDH-250-03X | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 分数インチ | AlTiNコーティング | 3 / 4 " | SDH | 3 | 2.5 " | ¥8,967 | |
SDH-500-03 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | コーティングされていない | 1" | SDH | 3 | 3" | ¥16,759 | |
SDH-500-03X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | AlTiNコーティング | 1" | SDH | 3 | 3" | ¥19,048 | |
SDH-500-04 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | コーティングされていない | 1" | SDH | 4 | 3" | ¥19,235 | |
SDH-500-04X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 分数インチ | AlTiNコーティング | 1" | SDH | 4 | 3" | ¥21,613 | |
SDHM-060-3 | 6.00 mm | 6 mm | メトリック | コーティングされていない | 18 mm | SDHM | 3 | 57 mm | ¥6,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。