入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | サイトグラス付きメタル |
ボウルサイズ | 32オンス |
排水口のサイズ | 1 / 8-27および1 / 8-28おねじに適合 |
排水タイプ | 1/4 "回転 |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 125 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 13.24 " |
全幅 | 4.75 " |
パイプサイズ | 1 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。