SPEEDAIRE 35GL77 フィルター活性炭 3 インチ NPT 939 cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター活性炭 |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水口のサイズ | 5 / 8 " |
排水タイプ | フロート |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 939 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 122度F |
全体の高さ | 28.58 " |
パイプサイズ | 3 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3802100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。