SPEEDAIRE 35GL76 フィルター オイル除去 3 インチ NPT 939 cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターオイルの除去 |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水口のサイズ | 5 / 8 " |
排水タイプ | フロート |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 939 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 176度F |
全体の高さ | 28.58 " |
パイプサイズ | 3 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8421290015 |
モデル | アイテム価格 | マックス。 フロー | 全体の高さ | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35GL20 | フィルターオイルの除去 | CFM 154 | 15.82 " | 1 "NPT | ヘビーデューティ | ¥166,525 | |
35GK63 | フィルターオイルの除去 | CFM 15 | 8.45 " | 1 / 4 "NPT | ヘビーデューティ | ¥77,324 | |
35GK83 | フィルターオイルの除去 | CFM 31 | 8.45 " | 1 / 2 "NPT | ヘビーデューティ | ¥78,684 | |
35GK91 | フィルターオイルの除去 | CFM 61 | 9.95 " | 1 / 2 "NPT | ヘビーデューティ | ¥109,401 | |
35GK99 | フィルターオイルの除去 | CFM 92 | 11.72 " | 3 / 4 "NPT | ヘビーデューティ | ¥122,990 | |
35GL12 | フィルターオイルの除去 | CFM 123 | 14.24 " | 1 "NPT | ヘビーデューティ | ¥151,283 | |
35GL32 | フィルターオイルの除去 | CFM 185 | 18.05 " | 1-1 / 2 "NPT | ヘビーデューティ | ¥175,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。