SPEEDAIRE 35GL61 フィルター活性炭 2 インチ NPT 526 cfm
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
アイテム価格 | フィルター活性炭 |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水口のサイズ | 5 / 8 " |
排水タイプ | フロート |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 526 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 122度F |
全体の高さ | 24.53 " |
パイプサイズ | 2 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3802100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。