AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ALMアラーム、8インチインレット/アウトレット、9V DC
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
アイテム価格 | 警報 |
色 | シルバー |
直径 | 8" |
ダクト径 | 50インチの8フィート |
使用のため | ダクト収納問題を解決 |
併用 | ダクト収納問題を解決 |
長さ | 13 " |
ロックタイプ | スナップロック蓋 |
材料 | ポリエチレン |
コンセントサイズ | 8" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SVF-12ALM | 12 " | ¥90,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。