AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-12ALMアラーム、12インチインレット/アウトレット、9V DC
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
アイテム価格 | 警報 |
色 | シルバー |
直径 | 12 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
入口サイズ | 12 " |
コンセントサイズ | 12 " |
電圧 | DC 9V |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SVF-8ALM | 8" | ¥83,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。