定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DEWALT 06628-PWR ハンマー ドライブ ピン アンカー、アンカー径 1/4 インチ| CG6MHX 453H17

DEWALT 06628-PWRハンマードライブピンアンカー、1/4インチアンカー径。

在庫あり
アイテム:CG6MHX モデル:06628-PWR相互参照:453H17

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥54,162 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemハンマードライブピンアンカー
アンカー径1 / 4 "
アンカーの長さ2 1 / 2 "
ボディフィニッシュシンプルスタイル
ボディ材質
ヘッドスタイルキノコ
最大フィクスチャの厚さ1 1 / 2 in
最小埋め込み1"
ピンアンカータイプハンマードライブピンアンカー
ピン材質タイプ316Lステンレス鋼
シャンクの長さ2 1 / 2 "
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)1,175

発送情報:

船の重量(kg) 1.91
原産国台湾

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンクの長さアンカー径アンカーの長さ4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)ボディ材質ヘッドスタイルItem最小埋め込み価格
DEWALT 02431-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 3/16 インチ。 | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195ナイロンラウンドハンマードライブピンアンカーで3 / 4¥4,377
DEWALT 02433-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 3/16 インチ。 | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで3 / 4¥3,344
DEWALT 02451-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー径 3/16 インチ。 | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220ナイロンラウンドハンマードライブピンアンカーで3 / 4¥6,530
DEWALT 02513-PWR ハンマー ドライブ ピン アンカー、アンカー径 1/4 インチ| CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥4,840
DEWALT 02521-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 1/4 インチ。 | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240ナイロンラウンドハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥3,805
DEWALT 02523-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 1/4 インチ。 | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥5,831
DEWALT 02528-PWR ハンマー ドライブ ピン アンカー、アンカー径 1/4 インチ| CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥12,089

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DEWALT 06628-PWRハンマードライブピンアンカー、1/4インチアンカー径。
¥54,162 /単価