入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードライブピンアンカー |
アンカー径 | 3 / 16 " |
アンカーの長さ | 1" |
ボディフィニッシュ | シンプルスタイル |
ボディ材質 | ナイロン |
ヘッドスタイル | ラウンド |
最大フィクスチャの厚さ | で1 / 4 |
最小埋め込み | で3 / 4 |
ピンアンカータイプ | ハンマードライブピンアンカー |
ピン材質 | AISI1018炭素鋼 |
シャンクの長さ | 1" |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 195 |
船の重量(kg) | 0.23 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | シャンクの長さ | アンカー径 | アンカーの長さ | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | ボディ材質 | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 最小埋め込み | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02433-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で3 / 4 | ¥3,344 | ||
02451-PWR | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | ナイロン | ラウンド | ハンマードライブピンアンカー | で3 / 4 | ¥6,530 | ||
02513-PWR | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥4,840 | ||
02521-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ナイロン | ラウンド | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥3,805 | ||
02523-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥5,831 | ||
02528-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥12,089 | ||
02541-PWR | 1 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 250 | ナイロン | ラウンド | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥5,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。