EXTECH 赤外線温度計
赤外線温度計は、実際に物体に触れずに表面温度を測定するのに適しています。ディスプレイ付きのレーザーポインターが内蔵されており、瞬時に測定できます。...続きを読む
赤外線温度計
Extech 赤外線温度計は、ターゲット領域を特定して照準を向上させる内蔵レーザー ポインターを使用して、最大 1400 °F (760 °C) の表面温度を測定するために使用されます。 これらのユニットは、調整可能な高/低可聴アラームと、さまざまな反射面での測定精度を向上させる調整可能な放射率機能を備えています。 さらに、測定値を継続的に表示するためのロック機能、9 V 電池、キャリング ケース、ユーザー マニュアルも装備されています。 これらの赤外線温度計は、150、300、1000 ミリ秒の応答時間オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Extech 赤外線温度計は、ターゲット領域を特定して照準を向上させる内蔵レーザー ポインターを使用して、最大 1400 °F (760 °C) の表面温度を測定するために使用されます。 これらのユニットは、調整可能な高/低可聴アラームと、さまざまな反射面での測定精度を向上させる調整可能な放射率機能を備えています。 さらに、測定値を継続的に表示するためのロック機能、9 V 電池、キャリング ケース、ユーザー マニュアルも装備されています。 これらの赤外線温度計は、150、300、1000 ミリ秒の応答時間オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 校正証明書 | ディスプレイ | メモリ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IR270 | ¥23,379 | 見積依頼 | ||||||||
A | IR270-NIST | ¥73,297 | 見積依頼 | ||||||||
B | IR267 | ¥26,220 | |||||||||
C | 42510A-NIST | ¥94,454 | |||||||||
D | 42545-NIST | ¥180,261 | |||||||||
D | 42545 | ¥89,632 | |||||||||
E | 42512-NIST | ¥158,712 | |||||||||
E | 42512 | ¥62,866 |
Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8インチフォーカス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IR400 | AF2RBE | ¥25,147 |
詳細はこちら
- ホースリール
- 電磁弁とコイル
- 空気処理
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- メールボックスと投稿
- メートル法の三相モーター
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- ハンマードリルアクセサリー
- ドリルセルフフィードビットセット
- ナットを扱う
- AIR HANDLER MERV14カートリッジエアフィルター
- APPROVED VENDOR スリングドラム
- BRADY ラップトップシリーズ ワイヤーマーカーテープ
- BUSSMANN 特殊ヒューズ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 モニター付きポータブル グレード D 呼吸用空気フィルター
- VESTIL SU シリーズ亜鉛メッキ カンチレバー ラック キット
- RUBBERMAID ステムキャスター
- BALDOR / DODGE 完成したボアシーブ、C セクション
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 高視認性インパクト グローブ
- NATIONAL GUARD ポータブルステージパッケージ