MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 高視認性インパクト グローブ
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SMP-C91-012 | 2XL | ¥12,684 | |
A | SMP-C91-010 | L | ¥12,684 | |
A | SMP-C91-009 | M | ¥12,684 | |
A | SMP-C91-008 | S | ¥12,684 | |
A | SMP-C91-011 | XL | ¥12,684 |
Hi-Viz M-Pact D5 高視認性インパクト グローブ
Mechanix M-Pact Hi-Viz 作業手袋は、建設、自動車修理、重機の作業で使用されます。これらは、磨耗、衝撃、その他の一般的な機械的危険から保護する、優れた手の保護を提供するように設計されています。これらの手袋を使用購入に進む、作業者がはっきりと見えるようになり、事故のリスクが軽減され、職場全体の安全性が向上します。
特徴
- Mechanix M-Pact Hi-Viz 軍手は、高い ANSI/ISEA カット レベル A5 を備えており、切り傷に対する優れた保護を提供し、自動車の組み立て、鉱山作業、鋭利なエッジやリサイクル材料を伴う作業に最適です。
- この手袋はタッチスクリーン対応のデザインを採用しており、ユーザーは手袋を外さずにタッチスクリーンやモバイルデバイスを操作でき、利便性が向上します。
- 親指の股部分と手のひらを二重に強化しており、特に摩耗しやすい部分にさらなる保護と耐久性を提供します。
- パッド入りのナックルが装備されており、手に衝撃を与える可能性のある作業中の衝撃保護と快適性が向上します。
- 反射性の裏地が特徴で、特に薄暗い場所や交通量の多い場所での作業時の視認性と安全性が向上します。
- これらの手袋は、手袋の裏側に通気性のある Armortex ライナーを備えており、快適性と湿気制御が向上し、さまざまな産業環境での長時間の使用に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- ディバイダーボックス
- ハンドリーマー
- トロリー
- パワーコンディショナー
- ストレージロッカー
- 空気処理
- 詮索好きな道具
- マウントと振動制御
- 実験器具
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、1-111 / 2
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T6、120V
- AMERICAN LOCK キー付きの異なる南京錠
- ATP チューブ、ポリプロピレン
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック、90コンパートメント
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ポータブルアタッチメントポイント
- VERMONT GAGE クラスZZマイナスピンゲージ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-28 Un
- NEW AGE フルサイズのパンパンラック
- DBI-SALA Delta Construction クライミング/位置決め用安全ハーネス