入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 1000を超える |
ANSIカットグラム | 1500を超える |
ANSIパンクチャーニュートン | 60を超える |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 4 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 5 |
バックマテリアル | TrekDry(R)/ TPR |
色 | ハイビスイエロー |
カフ | 面ファスナー |
カット | クルート |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | 合成皮革、Armortex(R) |
フィンガースタイル | フル |
ハンド | 右左 |
ナックルパディング素材 | TPR |
長さ | 10 " |
ライナー材料 | ArmorTex(R) |
手のひら素材 | 合成皮革、Armortex(R) |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | 2XL |
ステッチ素材 | ナイロン |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | ストレート |
重量 | M |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6216005820 |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
SMP-C91-008 | S | ¥12,684 | |
SMP-C91-009 | M | ¥12,684 | |
SMP-C91-010 | L | ¥12,684 | |
SMP-C91-011 | XL | ¥12,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。