入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルレーザー赤外線温度計 |
正確さ | +/- 1% |
警報 | ロー/ハイ |
バッテリタイプ | 9V |
校正証明書 | NIST |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
Emissivity(放射率) | 0.01から1.00まで調整可能 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 50" |
レーザー照準 | デュアルレーザー |
メモリ | 最小/最大 |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
再現性 | +/- 0.5% |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C |
反応時間 | 100ミリ秒。 |
スペクトル応答 | 8〜14 uM |
温度。 範囲 | -58度から3992度F |
トリガー | 有り |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
42570 | ¥174,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。