入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | はい |
ディスプレイ | 1.5 インチ バックライト付き LCD |
動作温度 範囲 | 32〜132度F |
解像度 | 0.1度F/C |
反応時間 | 1000ミリ秒 |
温度。 範囲 | -4〜1202度 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 0.43 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 校正証明書 | ディスプレイ | メモリ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42512 | -58度から1832度F | +/- 1% | - | バックライト付きLCD | 最大値 | 32度から122度F | 0.1度F / C | 150ミリ秒。 | ¥62,866 | ||
42510A-NIST | -58度から1200度F | +/- 1% | NIST | バックライト付きLCD | 最小/最大 | 0度から50度C(32度から122度F) | 0.1度から199.9度まで | 300ミリ秒。 | ¥98,045 | ||
42545-NIST | -58度から1832度F | +/- 2% | NIST | バックライト付きLCD | 最小/最大/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度から199.9度まで | 1000ミリ秒。 | ¥180,261 | ||
42545 | -58度から1832度F | +/- 2% | - | バックライト付きLCD | 最小/最大/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度から199.9度まで | 1000ミリ秒。 | ¥91,655 | ||
42512-NIST | -58度から1832度F | +/- 1% | NIST | バックライト付きLCD | 最大値 | 0度から50度C(32度から122度F) | 0.1度F / 0.1度C | 150ミリ秒。 | ¥158,712 | ||
IR267 | -45度から315度 | - | いいえ | - | 最大/最小/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度F / C | 1秒。 | ¥15,170 | ||
IR270 | - | - | - | 1.5 インチ バックライト付き LCD | - | 32〜132度F | 0.1度F/C | 1000ミリ秒 | ¥23,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。