入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | +/- 1% |
警報 | ロー/ハイ |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
Emissivity(放射率) | 0.10から1.00まで調整可能 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 30" |
レーザー照準 | 収束 |
メモリ | 最大値 |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
再現性 | +/-0.5% または +/-1.8 F |
解像度 | 0.1度F / C |
反応時間 | 150ミリ秒。 |
スペクトル応答 | 8〜14 uM |
温度。 範囲 | -58度から1832度F |
トリガー | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 校正証明書 | ディスプレイ | メモリ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42510A-NIST | -58度から1200度F | +/- 1% | NIST | バックライト付きLCD | 最小/最大 | 0度から50度C(32度から122度F) | 0.1度から199.9度まで | 300ミリ秒。 | ¥98,045 | ||
42545-NIST | -58度から1832度F | +/- 2% | NIST | バックライト付きLCD | 最小/最大/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度から199.9度まで | 1000ミリ秒。 | ¥180,261 | ||
42545 | -58度から1832度F | +/- 2% | - | バックライト付きLCD | 最小/最大/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度から199.9度まで | 1000ミリ秒。 | ¥91,655 | ||
42512-NIST | -58度から1832度F | +/- 1% | NIST | バックライト付きLCD | 最大値 | 0度から50度C(32度から122度F) | 0.1度F / 0.1度C | 150ミリ秒。 | ¥158,712 | ||
IR267 | -45度から315度 | - | いいえ | - | 最大/最小/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度F / C | 1秒。 | ¥15,170 | ||
IR270 | - | - | - | 1.5 インチ バックライト付き LCD | - | 32〜132度F | 0.1度F/C | 1000ミリ秒 | ¥23,379 | ||
IR270-NIST | -4〜1202度 | - | - | 1.5 インチ バックライト付き LCD | - | 32〜132度F | 0.1度F/C | 1000ミリ秒 | ¥73,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。