EXTECH 赤外線温度計
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 校正証明書 | ディスプレイ | メモリ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IR270 | - | - | - | 1.5 インチ バックライト付き LCD | - | 32〜132°F | 0.1°F/C | 1000ミリ秒 | ¥23,379 | |
A | IR270-NIST | -4〜1202° | - | - | 1.5 インチ バックライト付き LCD | - | 32〜132°F | 0.1°F/C | 1000ミリ秒 | ¥73,297 | |
B | IR267 | -45度から315度 | - | いいえ | - | 最大/最小/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度F / C | 1秒。 | ¥15,170 | |
C | 42510A-NIST | -58度から1200度F | +/- 1% | NIST | バックライト付きLCD | 最小/最大 | 0度から50度C(32度から122度F) | 0.1度から199.9度まで | 300ミリ秒。 | ¥98,045 | |
D | 42512-NIST | -58度から1832度F | +/- 1% | NIST | バックライト付きLCD | 最大値 | 0度から50度C(32度から122度F) | 0.1度F / 0.1度C | 150ミリ秒。 | ¥158,712 | |
D | 42512 | -58度から1832度F | +/- 1% | - | バックライト付きLCD | 最大値 | 32度から122度F | 0.1度F / C | 150ミリ秒。 | ¥62,866 | |
E | 42545-NIST | -58度から1832度F | +/- 2% | NIST | バックライト付きLCD | 最小/最大/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度から199.9度まで | 1000ミリ秒。 | ¥180,261 | |
E | 42545 | -58度から1832度F | +/- 2% | - | バックライト付きLCD | 最小/最大/平均/差 | 32度から122度F | 0.1度から199.9度まで | 1000ミリ秒。 | ¥91,655 |
赤外線温度計
Extech 赤外線温度計は、ターゲット領域を特定して照準を向上させる内蔵レーザー ポインターを使用して、最大 1400 °F (760 °C) の表面温度を測定するために使用されます。 これらのユニットは、調整可能な高/低可聴アラームと、さまざまな反射面での測定精度を向上させる調整可能な放射率機能を備えています。 さらに、測定値を継続的に表示するためのロック機能、9 V 電池、キャリング ケース、ユーザー マニュアルも装備されています。 これらの赤外線温度計は、150、300、1000 ミリ秒の応答時間オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットドライバーセット
- 灰皿・タバコ入れ・灰皿砂
- 金属フレーム貯蔵装置
- 球形ロッドエンド
- セルフダンピングホッパー
- 砥石
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- フードサービスコンセッション機器
- マニュアル
- フロートバルブとアクセサリー
- WIDIA ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
- DAYTON 電気壁および天井ヒーターサーモスタット、120-277V
- INNOVATIVE COMPONENTS 5/16-18 ネジサイズ ソフトタッチスターノブ
- OIL SAFE ユーティリティリッド
- KERN AND SOHN 橋の計量
- BENCHMARK SCIENTIFIC 100mMdNTPセット
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント スパーク プラグ ホールディング ソケット
- ROWE イグニッションワイヤー
- BRADLEY バスルームのシンクキット
- SPECTROLINE オイル グロ ウルトラ イエロー グリーン UV 蛍光染料