ROWE 点火ワイヤー
形式 | モデル | 公称外径 | ストランジング | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SW185M3050 | 0.207 " | 16/30 | 18 AWG | ¥35,704 | |
A | SW168M3050 | 0.265 " | 19/29 | 16 AWG | ¥40,955 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶存酸素計
- 滑り止めテープ
- 交換可能なヒント/ヘッド
- 空気圧アクチュエータ
- セルフダンピングホッパー
- 配管設備
- 遠心ポンプ
- 自動車用リフティングツール
- 家電
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- SURVIVAIR 呼気弁
- ARLINGTON INDUSTRIES サイディングプレート、プラスチック
- ACROVYN ラブストリップ、流木、アクロビン、長さ 120 インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 16-16 Un
- ANVIL 厚手の溶接鋼製ブラケット
- SPEARS VALVES PVC クリア Y ストレーナ、SR ネジ端、EPDM シール SS スクリーン
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、EPDM
- EATON M22シリーズリング
- MARTIN SPROCKET 2BK-H シリーズ MST ブッシュ 2 溝 FHP シーブ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 1898Mシリーズ