入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 点火ワイヤー |
ケーブルタイプ | HV |
導体材料 | ニッケルメッキ銅 |
絶縁 | 酸化ケイ素 |
ジャケットカラー | レッド |
公称外径 | 0.265 " |
スプール長 | 50ft。 |
ストランジング | 19/29 |
電圧 | 25KVDC |
針金ゲージ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8544300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | ストランジング | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW185M3050 | 0.207 " | 16/30 | 18 AWG | ¥35,704 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。