入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニ赤外線温度計 |
正確さ | 読み取り値の+/- 2%+ 4度F / 2度C |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | はい |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
Emissivity(放射率) | 修正済み0.95 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 8" |
レーザー照準 | シングルドット |
メモリ | 最小/最大 |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
解像度 | 0.1度 |
反応時間 | 1000ミリ秒。 |
スペクトル応答 | 6〜14 uM |
温度。 範囲 | -4度から630度F |
トリガー | はい |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。