GREENLEE 油圧パイプベンダー
当社は、電気および配管の取り付けや、産業および商業スペースの両方での製造に多数のチューブ、パイプ、導管を使用しています。状況に応じて、...続きを読む
油圧パイプベンダー
形式 | モデル | 曲げ半径 | 演算 | 材料 | サイズ範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | ¥705,007 | |||||
B | B316SPE22J | ¥1,139,140 | |||||
C | B308SPE22J | ¥1,613,973 | |||||
D | B308S | ¥1,083,917 | |||||
E | B308SPH80 | ¥1,159,081 | |||||
D | B306SPE22J | ¥2,093,800 | |||||
F | B359SP208J | - | 見積依頼 | ||||
G | B340S | ¥3,074,046 | |||||
D | B306SPH80 | ¥1,489,546 | |||||
D | B306S | ¥2,185,624 | |||||
H | B340SPH80 | ¥3,188,075 | |||||
I | B359S | - | 見積依頼 |
油圧式パイプベンダー ティップアップウイング 3/8~2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
36518 | AF2AAP | ¥374,388 |
油圧パイプベンダー1 / 2〜2インチ鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MP9000 | AH7RQN | ¥763,144 |
特徴
- これらの Greenlee 880 シリーズ油圧パイプ ベンダーは、1 ~ 2 インチの亜鉛メッキされた硬質導管を曲げ、40 本のパイプをスケジュールできます。
- 最大 10000 psi (Greenlee 976-22FS、976-22PS、980-22FS & 980~22PS).
- これらの Greenlee 油圧コンジット ベンダーには、携帯性と耐久性のためにピンで組み立てられたアルミニウム コンポーネントがあります。
- 曲げ角度と半径を制御するためのラム トラベル スケールと曲げチャートが装備されています。
動作メカニズム
- フレームの間にラムを挟んでパイプベンダーユニットを組み立てます。 ベンディングシュー&シューサポート、位置決めパイプサポートを取り付けます。
- 高圧油圧ホースを使用してラムを油圧ポンプに接続します。
- ラム トラベル スケール ナットを緩めてからナットを締めて、ラム トラベル スケールをゼロに設定します。
- マニュアルに従ってコンジットに印を付けてから、コンジットをベンダーに挿入します。
- 電線管の曲げマークは、曲げシューの中心に合わせる必要があります。
- 希望する曲げを達成するために必要なラムの移動量を見つけた後、油圧ポンプを使用してラムをパイプに押し込みます。
- 次に、ポンプの油圧を解放し、コンジットを次の曲げ位置に移動します。
- オフセットベンドを作成している間、コンジットは 180 番目のベンドを作成する前に XNUMX 度回転する必要があります。
- 他の曲げも同様に曲げる手順を繰り返します。
- Greenlee パイプ ベンダーからパイプ/コンジットを取り外します。
規格と承認
- ISO 9001
よくある質問
Greenleeパイプベンダーが動作しない場合はどうすればよいですか?
- まず、選択したパイプベンダーが必要なパイプ径を曲げることができるかどうかを確認します。
- 次に、油圧シリンダーの作動油レベルを確認し、機械の安全な操作を損なう可能性のある部品の故障、損傷、または欠落による漏れがないかどうかを確認します。
- コーナー ブラケットの側面は、パイプとの接触による摩耗による損傷を軽減するために潤滑剤を塗布する必要があります。
セグメントベンドはいつ必要ですか?
- 曲げ半径の大きなパイプを曲げるには、セグメント曲げが必要です。
- セグメントの曲げは、狭い間隔で一連の小さな曲げを使用して行われます。
- ユーザーは Greenlee 1802 曲げテーブルと Greenlee 1807 曲げ度インジケータを使用して、簡単かつ正確に曲げることができます。
これらのベンダーの曲げ能力は?
一度に90度までパイプを曲げることができます。
詳細はこちら
- 自動車用リフティングツール
- フックリフティングアクセサリーの下
- テストポンプ
- 空気圧モーター
- カートンステープラーとシーラー
- ポータブルガスヒーター
- アーク溶接機
- LEDはトリムを点灯できます
- リニアガイドレール
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- VALLEY CRAFT ポータブルドラムリフター
- BRADY パイプマーカー、液体窒素
- VULCAN HART シェルフキット
- KELCH コレットチャック、プロジェクション75 mm
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、5H、メートル粗目
- THOMAS & BETTS M2D1Mシリーズ モーターリード線切断
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、IP22 オープン防滴 NEMA フレーム三相
- NUPLA ヘビーデューティタンパー
- SMC VALVES PROFINET
- GRAINGER 蛇口ワッシャー、O リング、ハードウェア