ホイストリングとアクセサリー
ホイスト リング ホイスト リングは、吊り上げおよび吊り上げ操作のための安全で安定した取り付けポイントを提供するように設計された吊り上げ装置です。 Raptor Supplies 幅広いホイストリングを提供...続きを読む
ねじ込み式ホイストリング、180度ピボット
Columbus Mckinnon ホイスト リングは、さまざまな角度で吊り上げる際のより高い荷重制限に対応するために使用され、強度と耐衝撃性を高めるための経済的な鍛造リングを備えています。 これらのユニットには、それぞれ最大 360 度、最大 180 度まで同時に旋回および旋回できるベールと中央本体があります。 これにより、均一な負荷分散が実現されます。 これらのユニットに一体化されたショルダー ピンは、本体、ベール、ネジの中心を貫通してクレビス構造になっており、コンポーネントを固定します。 1000 ~ 24000 ポンドの範囲の作業荷重制限 (WLL) で利用可能な、これらの頑丈なホイスト リングの広範な製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
Columbus Mckinnon ホイスト リングは、さまざまな角度で吊り上げる際のより高い荷重制限に対応するために使用され、強度と耐衝撃性を高めるための経済的な鍛造リングを備えています。 これらのユニットには、それぞれ最大 360 度、最大 180 度まで同時に旋回および旋回できるベールと中央本体があります。 これにより、均一な負荷分散が実現されます。 これらのユニットに一体化されたショルダー ピンは、本体、ベール、ネジの中心を貫通してクレビス構造になっており、コンポーネントを固定します。 1000 ~ 24000 ポンドの範囲の作業荷重制限 (WLL) で利用可能な、これらの頑丈なホイスト リングの広範な製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
Hoist Eye 360 ホイストリング、メートル法
ホイストリング
ホイストリング
電子部品基板
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PT005-FLG-12 | ¥24,850 | 見積依頼 | |
A | PT010-FLG-12 | ¥31,898 | 見積依頼 | |
A | PT020-FLG-12 | ¥42,469 | 見積依頼 | |
A | PT030-FLG-12 | ¥57,120 | 見積依頼 |
エンガードホイストリング
American Drill Busing En-Guard ホイスト リングは、最大 30000 ポンドまでの荷重を下げたり上げたりするために使用され、検査のために簡単に再組み立ておよび分解できます。 無電解ニッケルメッキ合金鋼構造を採用しており、延性と耐食性を備えています。 これらのリングは 360 度回転し、180 度回転し、550 ~ 30000 ポンドの範囲の耐荷重で利用可能です。 Raptor Supplies.
American Drill Busing En-Guard ホイスト リングは、最大 30000 ポンドまでの荷重を下げたり上げたりするために使用され、検査のために簡単に再組み立ておよび分解できます。 無電解ニッケルメッキ合金鋼構造を採用しており、延性と耐食性を備えています。 これらのリングは 360 度回転し、180 度回転し、550 ~ 30000 ポンドの範囲の耐荷重で利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EN33113 | ¥18,938 | 見積依頼 | ||
A | EN33213 | ¥18,938 | 見積依頼 | ||
A | EN33214 | ¥18,938 | 見積依頼 | ||
A | EN33314 | ¥18,938 | 見積依頼 | ||
A | EN33313 | ¥18,938 | 見積依頼 | ||
A | EN33317 | ¥18,938 | 見積依頼 | ||
A | EN33515 | ¥23,824 | 見積依頼 | ||
A | EN33513 | ¥26,804 | 見積依頼 | ||
A | EN33517 | ¥26,804 | 見積依頼 | ||
A | EN33505 | ¥25,787 | 見積依頼 | ||
A | EN33612 | ¥23,824 | 見積依頼 | ||
A | EN33613 | ¥25,787 | 見積依頼 | ||
A | EN33615 | ¥23,824 | 見積依頼 | ||
A | EN33616 | ¥25,787 | 見積依頼 | ||
A | EN34615 | ¥23,824 | 見積依頼 | ||
A | EN33715 | ¥25,787 | 見積依頼 | ||
A | EN33108 | ¥58,668 | 見積依頼 | ||
A | EN33103 | ¥58,668 | 見積依頼 | ||
A | EN33101 | ¥58,668 | 見積依頼 | ||
A | EN34162 | ¥66,003 | 見積依頼 | ||
A | EN34107 | ¥58,668 | 見積依頼 | ||
A | EN33106 | ¥58,668 | 見積依頼 | ||
A | EN33166 | ¥65,227 | 見積依頼 | ||
A | EN33107 | ¥58,668 | 見積依頼 | ||
A | EN33165 | ¥65,227 | 見積依頼 |
ハイビズホイストリング
American Drill Busing の高視認性ホイスト リングは、180 度回転、360 度回転し、角度荷重に対応するように設計されています。 ボルト軸から 90 度でも最大容量を維持し、簡単に再組み立てまたは分解できます。 これらのリングは、靭性を高めるための鍛造合金鋼構造と、視認性を高めるためのパウダーコーティングされたグリーン仕上げを特徴としています。 最大 30000 ポンドの耐荷重で利用可能です。 Raptor Supplies.
American Drill Busing の高視認性ホイスト リングは、180 度回転、360 度回転し、角度荷重に対応するように設計されています。 ボルト軸から 90 度でも最大容量を維持し、簡単に再組み立てまたは分解できます。 これらのリングは、靭性を高めるための鍛造合金鋼構造と、視認性を高めるためのパウダーコーティングされたグリーン仕上げを特徴としています。 最大 30000 ポンドの耐荷重で利用可能です。 Raptor Supplies.
ホイストリング180ピボット2500ポンド耐荷重
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
23322 | AD9DYY | ¥28,823 |
ホイストリング180ピボット20000ポンド負荷容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
34050 | AD9DYU | ¥27,110 |
ホイストリング、ボルトオン、1385ポンド。 負荷制限
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8504651 | CD2LTJ | ¥34,106 |
Lift Plate, Heavy Duty®, 24000 Lbs Capacity
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
36616 | CF4TLD | ¥68,327 | 詳細を参照してください。 |
ホイスト リング、M90-6 スレッド サイズ、耐荷重 56217.88 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
29864 | CF4TLE | - | 見積依頼 |
ホイストリング、大、ネジサイズ8-4インチ、耐荷重500000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
23870 | CF4TJG | - | 見積依頼 |
ホイストリング、耐荷重15750kg、ネジサイズM72-6.0、ネジ突出量132mm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
29862 | CM8ZLM | - | 見積依頼 |
ホイストリングとアクセサリー
ホイストリングは重量物を安全に持ち上げるのに役立ちます。 固定位置の場合はデュアル ボルトと 4 ボルト リングを使用するか、完全な回転の場合は標準および高耐久ホイスト リングを使用します。 ねじ込み式や溶接式のホイストリングなど、幅広い使用荷重範囲とサイズを用意しています。
よくある質問
ホイスト リングのベイルとは何ですか?
これは、ホイストの本体に取り付けられ、前後に 180 度回転する金属製のループで、荷物の移動を可能にします。
アメリカンドリルブッシュの安全率とは何ですか?
安全率は、材料の強度とコンポーネントの最大応力の比として定義されます。 公共の安全性が向上し、製品が誤動作する可能性が低くなります。 American Drill Busing のスイベル ホイスト リングの安全率は 5:1 で、使用荷重制限の XNUMX 倍で破損することを示しています。
詳細はこちら
- 排水
- 空気の動き
- ウインチ
- 消防服および付属品
- 炭素鋼
- キッチンとウェットエリアマット
- ファイヤーストップパイプカラーとキャストインデバイス
- ユニバーサルAC / DCギアモーター
- オイルスイッチとアラーム
- ガスケットカッターアクセサリー
- RUBBERMAID ストックタンク
- LIBERTY PUMPS 高温。 スイングチェックバルブ
- ALL GEAR しだれコード、綿100フィート
- APOLLO VALVES Powerpress シリーズ オス アダプタ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 ボール チェック バルブ、DIN ソケット、FKM、メートル法
- EATON シャント トリップ コイル交換キット
- SLOAN カートン
- NIBCO DWV エルボ、鍛造および鋳造銅
- GENIE チューブ
- HUSQVARNA プレート