RUD CHAIN ボルトオンホイストリング、0 度ピボット
形式 | モデル | 寸法B | ディメンションC | 寸法E | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7993008 | 1.031 " | 15 / 16 " | 2-23 / 64」 | M30 X 3.5 | 9920ポンド | ¥60,643 | |
A | 7992989 | 7 / 16 " | 21 / 64 " | 63 / 64 " | M8 X 1.25 | 660ポンド。 | ¥16,840 | |
A | 7990311 | 7 / 16 " | 21 / 64 " | 63 / 64 " | M10 X 1.5 | 880ポンド。 | ¥21,228 | |
A | 7990314 | 19 / 32 " | 9 / 16 " | 1-25 / 64」 | M16 X 2 | 3300ポンド | ¥28,398 | |
A | 7990312 | 33 / 64 " | 25 / 64 " | 1.187 " | M12 X 1.75 | 1650ポンド | ¥20,750 | |
A | 7990315 | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 1-37 / 64」 | M20 X 2.5 | 5070ポンド | ¥34,650 | |
A | 7990316 | 53 / 64 " | 3 / 4 " | 1-31 / 32」 | M24 X 3 | 7050ポンド | ¥40,353 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートウォールコンテナ
- パネルフィルター
- HVACブラシ
- ドロワービン
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- 履物および履物アクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 緊急照明
- ラミネートおよび製本装置
- ハスプとヒンジをラッチします
- GUARDAIR ピストルグリップエアガン、ロングレバートリガー
- DAYTON モーター取り付けリング
- ARLINGTON INDUSTRIES ギャング可能なボックス、プラスチック
- GPIMETERS カバープレートキット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2-12 Un
- ANVIL ブロンズシートインサート
- ALL GEAR ハスキーダブルブレイドブルロープ
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 耐火性長袖アンダーシャツ
- ENERPAC A シリーズ シリンダアタッチメントねじ式アダプタ