定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RUD チェーン 7992989 ホイスト リング 0 ピボット 660 ポンド耐荷重 | AE9RZZ 6LYA1

RUD CHAIN 7992989ホイストリング0ピボット660ポンド耐荷重

在庫あり
アイテム:AE9RZZ モデル:7992989相互参照:6LYA1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,691 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemホイストリング
保釈金7 / 16 "
寸法B7 / 16 "
ディメンションC21 / 64 "
寸法E63 / 64 "
取り付けスタイルボルトオン
枢軸0度
スイベル角度360度
番手M8 X 1.25
作業負荷限界660ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)12.95
HSコード8431310060
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法BディメンションC寸法E番手作業負荷限界価格
RUD チェーン 7990311 ホイスト リング 0 ピボット 880 ポンド耐荷重 | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 X 1.5880ポンド。¥23,562
RUD チェーン 7990312 ホイスト リング 0 ピボット 1650 ポンド耐荷重 | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 X 1.751650ポンド¥23,030
RUD チェーン 7990314 ホイスト リング 0 ピボット 3300 ポンド耐荷重 | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64」M16 X 23300ポンド¥31,520
RUD チェーン 7990315 ホイスト リング 0 ピボット 5070 ポンド耐荷重 | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64」M20 X 2.55070ポンド¥37,162
RUD チェーン 7990316 ホイスト リング 0 ピボット 7050 ポンド耐荷重 | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32」M24 X 37050ポンド¥43,279
RUD チェーン 7993008 ホイスト リング 0 ピボット 9920 ポンド耐荷重 | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64」M30 X 3.59920ポンド¥65,039

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RUD CHAIN 7992989ホイストリング0ピボット660ポンド耐荷重
¥18,691 /単価