ADBホイストリング製造株式会社76920 ホイスト リング、10000 ポンド耐荷重、ネジサイズ 1 インチ
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
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 2.95 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 23.125 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 1" |
ねじの長さ | 13 " |
番手 | 1 |
船の重量(kg) | 8.47 |
船高(cm) | 61.28 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
76915 | 20.13 " | 10 " | ¥90,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。