入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 250A |
DC電圧定格 | 300 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | ローピーク |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
製造元シリーズ | LPS-RK_SP |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
船の重量(kg) | 2.07 |
プロダクト | モデル | 長さ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 製造元シリーズ | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-100SP | 7 7 / 8 " | 600V | 刃 | バスマン LPS-RK-SP、リテルヒューズ LLSRK、メルセン A6D-R | 100A | 300V | - | - | ¥30,423 | ||
LPS-RK-175SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 175A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥89,906 | ||
LPS-RK-100SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 100A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥46,308 | ||
LPS-RK-300SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 300A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-400SP-TP | 11 5 / 8 " | 600V | カートリッジブレード | - | 400A | 300V | 低ピーク | スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-80SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 80A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥46,308 | ||
LPS-RK-150SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 150A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥89,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。