MEMPHIS GLOVE 忍者 BNF 作業手袋 18 ゲージ 手のひらと指先コーティング


フィルタ
形式モデルサイズANSI/ISEA摩耗レベルカフスタイル色圏Ansi/isea カットレベルAnsi/isea 穿刺レベル価格
A
N96970XXL
2XL4連続ニットブラック、レッド--¥1,276
A
N96970L
L4連続ニットブラック、レッド11¥1,276
A
N96970M
M4連続ニットブラック、レッド11¥1,276
A
N96970S
S4連続ニットブラック、レッド11¥1,276
A
N96970XL
XL4連続ニットブラック、レッド11¥1,276
A
N96970XS
XS4連続ニットブラック、レッド11¥1,276

Ninja BNF 作業手袋 18ゲージ 手のひら・指先コーティング

Memphis Ninja BNF 軍手は、建設、製造、自動車、一般的なメンテナンスの分野で使用され、柔軟性を維持しながら摩耗、切り傷、穿刺に対する耐性を備えています。 これらの手袋は、作業者のグリップ力と触覚感度を高めるのに最適です。

特徴

  • Memphis Ninja BNF 軍手は、NFPA 70E 電圧クラス 0 規格に準拠しており、最大 1000VAC の電圧にさらされる作業者の保護を保証します。
  • これらの手袋は最大 1000VAC および 1500VDC の電圧で動作できるため、電気作業に適しています。
  • これらはタイプ II の電気絶縁特性を備えており、オゾンによる亀裂や劣化に対する耐性を備えています。
  • これらの手袋は 5000VAC および 20000VDC の耐試験電圧に対応し、電気作業中の信頼性と安全性を保証します。
  • 手袋の長さは 11 インチで、手と手首を十分にカバーし、着用者の保護と安全性を高めます。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?