入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | クラスRK1 |
接続タイプ | 刃先×刃先 |
定格電流 | 100A |
DC電圧定格 | 300V |
直径 | 1 1 / 8 " |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | 1 ベッドルーム、R600 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID |
ヒューズアンプ | 100 |
ヒューズブロックの設計 | 拒絶 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 7 7 / 8 " |
製造元シリーズ | バスマン LPS-RK-SP、リテルヒューズ LLSRK、メルセン A6D-R |
パッケージ数量 | 10 |
製品データシート | Bussmann-lps-rk-100sp.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
反応時間 | 8秒@ 500% |
速度 | 時間遅延 |
タイプ | 時間遅延電流制限 |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 2.82 |
船の長さ(cm) | 20.02 |
船幅(cm) | 2.82 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 二素子ヒューズは速断保護と時間遅延保護の組み合わせを提供し、迅速な障害遮断と過負荷耐性の両方を必要とする幅広い用途に適しています。
A. 時間遅延メカニズムにより、ヒューズはモーターの始動中に発生するような短期間の過負荷に耐えることができます。 持続的な過電流から保護しながら、不必要なトリップを防ぎます。
A. 主な要因には、定格電流、定格電圧、遮断定格、動作温度が含まれます。
プロダクト | モデル | 長さ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 製造元シリーズ | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-175SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 175A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥89,906 | ||
LPS-RK-100SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 100A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥46,308 | ||
LPS-RK-250SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 250A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-300SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 300A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-400SP-TP | 11 5 / 8 " | 600V | カートリッジブレード | - | 400A | 300V | 低ピーク | スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-80SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 80A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥46,308 | ||
LPS-RK-150SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 150A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥89,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。